- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ハンマー 石割りのおすすめ人気ランキング
ハンマー 石割りのおすすめ人気ランキング
2026/11/15更新115件の「ハンマー 石割り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石工用 ハンマー」、「鉱物ハンマー」、「コヤスケ」などの商品も取り扱っております。
- 折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
- 超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
- たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
- 片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。種類トンカチ頭径(Φmm)22全長(mm)294材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)材質(柄部)ハードウッド主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業質量(g)360頭部幅(mm)1241本¥569税込¥626当日出荷
- 岩石を割るのに適したハンマーです。種類片手口ハンマー材質(頭)焼入鋼材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
- 種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
- 呼びサイズは下穴の径になります。用途御影石等の荒割作業。
- 頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途溶接作業種類溶接用ハンマー全長(mm)301材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー呼称#3/4質量(g)438トラスコ品番232-7244主な用途溶接作業
- 軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
- ケニス
鉱物ハンマー
石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。種類片手口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業質量(g)約950刃長(mm)1901本¥13,980税込¥15,378当日出荷 - 種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)21×21頭の全長(mm)172全質量(g)680刃幅(mm)30トラスコ品番752-0867質量(g)6801個¥2,898税込¥3,188当日出荷
- PICARD
石工たがね DBGM
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)全長(mm)250材質(ハンドル)複合グリップRoHS指令(10物質対応)対応