バイク オイル 旧車のおすすめ人気ランキング

2022/12/03更新

56件の「バイク オイル 旧車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉱物油 エンジンオイル 旧車」、「10w-40 鉱物油」、「ash オイル」などの商品も取り扱っております。

3000 PLUS 4T 20W50 MOTUL ランキング1位

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
MOTUL 3000 PLUS 4T 20W50 1缶(1L)ほか レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、 1980~1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。【用途】4サイクル2輪用(ストリート系)

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > バイク用オイル > 4サイクルオイル

ウルトラ G2 SPORTS 10W40 ホンダ ランキング2位

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダ ウルトラ G2 SPORTS 10W40 1缶(1L)ほか レビュー:(104件すべてのレビューを見る)

【特長】●特長。 過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラス。 ●こんな方にオススメ。 シフトショックやメカニカルノイズを緩和したい。 ●用途別オススメ度。 通勤・通学・寒冷地 ☆☆。 渋滞路・猛暑 ☆☆☆。 ロングツーリング ☆☆。 サーキット ☆☆☆

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > バイク用オイル > 4サイクルオイル

4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル) ランキング3位

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル) 4サイクル スーパーゾイル 1本(100mL)ほか レビュー:(137件すべてのレビューを見る)

【特長】スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。 フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。 旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。 オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。 ギアオイルには10%でご使用ください。 2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。【用途】4サイクルエンジン用

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤

Power1 4T  10W-40 カストロール ランキング4位

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カストロール Power1 4T 10W-40 1缶(1L)ほか レビュー:(60件すべてのレビューを見る)

【特長】加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > バイク用オイル > 4サイクルオイル

ウルトラ G3 PREMIUM 10W30 ホンダ ランキング5位

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダ ウルトラ G3 PREMIUM 10W30 1缶(1L)ほか レビュー:(39件すべてのレビューを見る)

【特長】上質な乗り味、高性能を追求したハイグレードオイル。。 ●こんな方にオススメ。 ギヤの入りやすさやクラッチの切れを重視したい。。 ●用途別オススメ度。 通勤・通学・寒冷地 ☆☆☆。 渋滞路・猛暑 ☆☆☆。 ロングツーリング ☆☆☆。 サーキット ☆☆☆【用途】オイル・ケミカル・補修

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > バイク用オイル > 4サイクルオイル

プレミアム・モーターオイル Valvoline 6

販売価格(税別) 849 税込934
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Valvoline プレミアム・モーターオイル 1個(946mL) レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン専用

VR1レーシング・モーターオイル Valvoline 7

販売価格(税別) 949 税込1,044
0営業日後以内
Valvoline VR1レーシング・モーターオイル 1個(946mL) レビュー:(17件すべてのレビューを見る)

【特長】高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。 サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。 特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。 ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。 泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン専用

Verity BIKE Verity(ベリティ) 8

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Verity(ベリティ) Verity BIKE 1本(1L)ほか レビュー:(30件すべてのレビューを見る)

【特長】せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。【用途】2輪用。4サイクルエンジン用。

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > バイク用オイル > 4サイクルオイル

4サイクルエンジンオイル RAMCO 9

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RAMCO 4サイクルエンジンオイル 1缶(4L) レビュー:(237件すべてのレビューを見る)

【特長】小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン/ディーゼル用

ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージS WAKO'S(ワコーズ) 10

販売価格(税別) 2,400 税込2,640
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージS 1缶(1L)ほか レビュー:(15件すべてのレビューを見る)

【特長】【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。【用途】4 サイクルガソリンエンジン車用

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン/ディーゼル用

5100 4T 15W50 MOTUL 11

販売価格(税別) 2,090 税込2,299
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
MOTUL 5100 4T 15W50 1缶(1L)ほか レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。【用途】4サイクル2輪用(ストリート系)

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > バイク用オイル > 4サイクルオイル

Verity BIKE Verity(ベリティ) 12

販売価格(税別) 4,390 税込4,829
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Verity(ベリティ) Verity BIKE 1本(4L)ほか レビュー:(68件すべてのレビューを見る)

【特長】せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。【用途】2輪用。4サイクルエンジン用。

バイク用品 > バイク用オイル・ケミカル・洗車 > オイル・ケミカル・補修 > バイク用オイル > 4サイクルオイル

Gulf BLAZE 15W-40 Gulf 13

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
2営業日後以内
Gulf Gulf BLAZE 15W-40 1缶(20L) レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。【用途】エンジンオイル

自動車用品 > 自動車用オイル・ケミカル > エンジンオイル > ガソリン/ディーゼル用

「バイク オイル 旧車」関連の人気ランキング

鉱物油 エンジンオイル 旧車

鉱物油 エンジンオイル 旧車

モト 4 クルーズやワコーズ エンジンオイル PRO-S50 プロステージSほか、いろいろ。

鉱物油 エンジンオイル 旧車の人気ランキング

10w-40 鉱物油

10w-40 鉱物油

エンジンオイルやUTCバイク用4サイクルオイルSJを今すぐチェック!

10w-40 鉱物油の人気ランキング

ash オイル

ash オイル

A.S.H. PSE 10W-40 SL/CF/CF4やA.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4など。

ash オイルの人気ランキング

10w-50 鉱物油

10w-50 鉱物油

エンジンオイルSL/CFや4サイクルエンジンオイルを今すぐチェック!

10w-50 鉱物油の人気ランキング

鉱物油

鉱物油

Go 4T 20W-40や4サイクルエンジンオイルなど。

鉱物油の人気ランキング

エンジンオイル 鉱物油

エンジンオイル 鉱物油

4サイクルエンジンオイルやエンジンオイルも人気!

エンジンオイル 鉱物油の人気ランキング

バイク オイル

バイク オイル

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格やウルトラ G2 SPORTS 10W40などのお買い得商品がいっぱい。

バイク オイルの人気ランキング

スペクトロ オイル

スペクトロ オイル

NFボックスやエンジンオイル SM/CF相当 10W-30などの人気商品が勢ぞろい。

スペクトロ オイルの人気ランキング

高粘度 エンジンオイル

高粘度 エンジンオイル

Gulf BLAZE 10W40やエンジンオイルSL/CFなどの人気商品が勢ぞろい。

高粘度 エンジンオイルの人気ランキング

鉱物油 20w-50

鉱物油 20w-50

4サイクルエンジンオイルやVR1レーシング・モーターオイルなどの人気商品が勢ぞろい。

鉱物油 20w-50の人気ランキング

エンジンオイル バイク 旧車

エンジンオイル バイク 旧車

モト 4 クルーズや二輪車用4サイクルエンジンオイルなど。

エンジンオイル バイク 旧車の人気ランキング

エンジンオイル20W50

エンジンオイル20W50

4サイクルエンジンオイルやエンジンオイルSL/CFを今すぐチェック!

エンジンオイル20W50の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。