バイク 台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「バイク 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 移動 キャスター」、「バイク 運搬」、「バイクドーリー」などの商品も取り扱っております。
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。 ガレージ内でのバイクの移動に。 複数バイクの効率的な収納に。 先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。 左右非対称形状で効率的に力がかけられる。 ステンレスで錆びにくい。 ベアリング交換可能。
材質 ステンレス 寸法(mm) 680×285 耐荷重(kg) 400
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm) 601 幅(mm) 385 高さ(mm) 約140(キャスター・フチ込) 質量(kg) 18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm) 90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg) 450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
3,000 税込3,300
当日出荷

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm) 790 幅(mm) 370 質量(kg) 26.6 最高位(mm) 368 最低位(mm) 118 最大荷重(kg) 680 取扱説明書 (76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg) 9.9 耐荷重(kg) 250 本体寸法(mm) 610×510×340 適合タイヤサイズ 80~150mm/16~18インチ 取扱説明書 (1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。 ガレージ内でのバイクの移動に。 複数バイクの効率的な収納に。 先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。 左右非対称形状で効率的に力がかけられる。 ステンレスで錆びにくい。 ベアリング交換可能。 スタンドムーバーがスタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質 ステンレス 寸法(mm) 680×285 耐荷重(kg) 400
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所にバイクをおきたい、ガレージ内で楽にバイクの移動をしたい、盗難対策の為に車の奥にバイクをおきたい、複数台バイクを並べるときに効率的にバイクを動かしたい、トラックにバイクを積み込む時に楽にバイクを積みたい。それを可能にするバイクムーバー
1セット
29,880 税込32,868
翌々日出荷

1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
1箱(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm) 320 適合幅(mm) 275~330 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 750×550×365 耐荷重(kg) 160(均等荷重時) パイプ径(Φmm) 35 キャスター径(Φmm) 70 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1台
6,598 税込7,258
当日出荷

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品 安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質 スチール 質量(kg) 14 本体寸法(mm) 450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm) 400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm) 90 定格荷重(kg) 450 取扱説明書
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。 トラスコ品番 130-9832 材質 スチール 質量(kg) 15.3 高さ(mm) 375 揚力(kN) 6.8(0.68t) タイヤ幅(mm) 325 タイヤ外径(mm) 450~810
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット! 通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。 別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質 スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm) 21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)