- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- 洗車・クリーナー
- バイク洗車のおすすめ人気ランキング
バイク洗車のおすすめ人気ランキング
2025/01/19更新95件の「バイク洗車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワックス バイク」、「バイク 洗剤」、「バイクシャンプー」などの商品も取り扱っております。
泡立ちバツグン。
天然ヤシ油成分を使用した、泡立ち成分100%天然由来のシャンプーです。サビ防止剤も配合しました。
メッキにやさしい。
ボディにやさしいクリーミーな泡立ちで、泡切れが良くすすぎも簡単です。
優れた洗浄力。
ホイールやタイヤの汚れも強力に洗浄します。
用途バイク専用
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
全塗装色
1本(750mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
エンジンやサスペンションなど、手が入りにくい場所の洗車に最適。
ブラシを折り曲げて作業できます。
ブラシ先端には傷防止用カバーがついているので、車体を傷つけず安心です。
仕様
エンジンなど手が入りにくい場所の洗車に最適、折り曲げ可能なブラシ、先端に傷防止用カバー付き
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
バイクの塗装面、シート、ホイール、ヘッドライト、ミラー、ヘルメット等の気になる汚れ、鳥フン、虫をスッキリ落とします。
手肌・材質を傷めない植物性アルコールを使用しています。
用途バイク用
寸法(mm)
330×220
危険物の類別
非危険物
1パック(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
深みのあるこだわりの艶。
グラスガードEXは反応素材を触媒硬化することで高濃度ガラス膜を形成し、長期間持続する艶を実現します。
高硬度ガラス被膜。
厚く強力な被膜が細かいキズや汚れの浸入を防ぎます。
簡単メンテナンス。
日頃のお手入れはシャンプー洗車だけで輝きが甦ります。
強力撥水効果。
長期間水ハジキ効果を発揮し、酸性雨からも守ります。
用途バイク専用
容量(mL)
(1液)25mL(2液)4.5mL
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適合塗装色
全塗装色
危険物の性状
非水溶性
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
エンジン、足周りの油・泥汚れを強力に洗い流す。オートバイのエンジン足周り等の金属部品用の強力洗浄剤です。スプレーして水洗いするだけでスピーディに頑固な油、泥汚れを取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用
成分
植物性界面活性剤、防錆剤
危険物の類別
非危険物
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
セット内容
毛先違いのナイロンブラシ×3、真鍮ブラシ×1、ワイヤーブラシ×1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮!
普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください)
シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい)
オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。
強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。
用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等
危険物の類別
非危険物
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
自転車用に開発された洗車用ブラシのセット。
自転車の形状に合わせたユニークな形状や材質のブラシが4種類用意されています。
セット内容
GSC-1 ギヤクリーンブラシ×1、テーパードブラシ×1、フレーム用スポンジ×ブラシ×1、ソフトブラシ×1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
驚くほどの給水力!乾きも早い! 洗濯機で洗えます。ハサミで切ってお好みのサイズ・形に。
用途食器やシンク周りの拭き取り、水切りなどに。床・カーペットの拭き取り、窓の掃除や結露の拭き取りに。浴室内の水分や結露の拭き取り、出入り口の足拭きに。ペットのシャンプー後の拭き取りに。洗車後や雨天時の車・バイク・自転車の拭き取りに。テレビやパソコン・家具のほこり取りに。
付属品
本体×2
材質
レーヨン80%・ポリプロピレン20%
寸法(mm)
38×38
1セット(2枚)
¥359
税込¥395
欠品中
オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
126mL
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
平ブラシと丸ブラシのセット。
毛足の長い植毛部がエンジン細部まで確実に洗浄。
セット内容
平ブラシ1本。丸ブラシ1本
全長(mm)
(平ブラシ)300、(丸ブラシ)320
ブラシ長(mm)
(平ブラシ)70、(丸ブラシ)120
1セット(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷