バイク用イヤホンのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
83件の「バイク用イヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクヘルメット スピーカー」、「ヘルメット イヤホン」、「インカム スピーカー」などの商品も取り扱っております。
聴くだけブルートゥース2用 オプションスピーカー ロング DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
「聴くだけブルートゥース2(94230)」の別売ロングケーブルスピーカーセット。 アライヘルメットのフルフェイスやオフロード用ヘルメット等に使用します。
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング エレコムランキング2位
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4.5(最大約4.5+2回充電=約13.5)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約18×28×22.7、【充電ケース】約71.6×36×30質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HDヘルメットスピーカー2 DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
ヨーロッパで高い知名度を誇るUCLEAR社製のヘルメットスピーカー。特殊コーティングを施した40mmの大型ドライバーを採用し、鮮明で迫力のある重低音を実現。ミュージックプレイヤーやナビ、ラジオなどには、Φ3.5オーディオジャックで接続します。音質の良さを追求したハイグレードなバイク用ヘルメットスピーカー。ミュージックプレイヤー、ナビゲーション、ラジオ等と本品を接続してヘルメットをかぶった状態で音楽や音声を楽しめます。イヤホンジャックに挿すだけで接続可能。面倒な設定が不要
仕様センシビティー:122db/m+3db質量(g)34ケーブル長(mm)右側約740、左側約150寸法(外径×厚さ)(mm)42×10.5インピーダンス(Ω)32
1セット
6,698税込7,368
翌々日出荷

オプション コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー。直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まる。スピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側)対応DT-01/01+ / DT-E1/E1+
1個
4,298税込4,728
3日以内出荷


小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他インピーダンス(Ω)8寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
1個ほか
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用トラスコ品番510-0402質量(g)62
1個
14,980税込16,478
当日出荷

SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM PLAY ZERO
SYGN HOUSE (サインハウス)。バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ 。ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)。「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。主な特長。・直感的で操作性の高い3つのボタン。・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状。・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載。・高い防水性能で雨天時でも安心。・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス。・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応。仕様。Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0。対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP。出力:Class 2。連続使用時間:音楽再生最大12時間。充電時間:約2時間。防水防塵性能:IP67相当。保証期間:ご購入から1年間。本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6。スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω。※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ。・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク。品番:00082426。・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク。品番:00082237。・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット。品番: 00082238。・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入。品番: 00082239
1セット
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET
スマートフォンとBluetooth接続して音楽を聴いたり、通話も出来るヘッドセットがDEFから発売になります。 ヘルメット専用スピーカーとマイクがセットになっております。 ヘルメット内側にヘッドセットを取り付けるので、耳を塞がず外の音も聞こえます。 ベルクロでの取り付けなので、簡単に取り付けも可能。 LINEなどのグループ通話で更にツーリングを楽しめます。 Telec認証取得済み。 充電はmicroUSBを使用。
セット内容microUSBケーブル、マイク用スポンジカバー、スピーカー貼り付け用ベルクロ、説明書BluetoothV5.0 BR/EDR通信距離(m)見通し約20スピーカーユニット32Ω/30mm周波数(Hz)20-20k再生時間(時間)最大16通話時間(時間)最大16待機時間650時間以上充電時間(時間)2.5
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷

東京コーン紙製作所(トップトーン)マイクロスピーカー
定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502税込552
当日出荷

ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番421-0557適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種質量(g)120
1個
17,980税込19,778
当日出荷

スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB対応DT-01 / DT-E1
1個
4,798税込5,278
3日以内出荷

サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書形状フラット形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.5対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
1個
1,998税込2,198
当日出荷

耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブルドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類その他インピーダンス(Ω)8口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25再生紙使用マーク適合
1個
329税込362
当日出荷

1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
769税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容ヘルメットスピーカーユニット×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
1セット
3,600税込3,960
翌々日出荷