バイク用スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/07/21更新
160件の「バイク用スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアメンテナンススタンド」、「バイク用メンテナンススタンド」、「バイク転倒防止」などの商品も取り扱っております。
二輪車用スタンド リア用 モノタロウランキング1位
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)販売区分業務用
1台
4,398税込4,838
当日出荷

フロントホイールクランプ モノタロウランキング2位
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ取扱説明書(1.1MB)販売区分業務用
1個
7,898税込8,688
当日出荷

ナローローラースタンド J-TRIPランキング3位
50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット! 通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。 別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バイクリフトジャッキ フット式 モノタロウランキング4位
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680取扱説明書(76.2MB)販売区分業務用
1台
14,980税込16,478
当日出荷

スタンド オフロードバイク用 足踏み式 モノタロウランキング5位
オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。質量(kg)6耐荷重(kg)160本体寸法(mm)295×310×270天板寸法(mm)295×235最高位(mm)390最低位(mm)270取扱説明書(12.8MB)販売区分業務用
1個
5,998税込6,598
当日出荷

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
4,098税込4,508
当日出荷

コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310耐荷重(kg)300kg(最高)パイプ径(Φmm)28.6mmキャスター径(Φmm)99mm有効高さ(mm)300-350mm適合幅(mm)400mm(最大)最大パイプ径(mm)28.6mm
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)。幅:200-400
1個
19,980税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用
1個
9,498税込10,448
当日出荷

ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm)(メイン)34調整範囲(mm)高さ:355(固定式)。幅:200-380
1個
15,980税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
9,198税込10,118
当日出荷

片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」片持ちスタンドJT-136を右スイングアーム用にしたものです。現在適合車種はBMW各車とホンダRS250のみです。
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
21,980税込24,178
11日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
1セット
4,298税込4,728
当日出荷

1台で10通りのリフトパターン選択可能。 トレール車からトライアル、モトクロッサーもOK!独自設計により軽い力でまっすぐリフトアップできます。 高さ調整によりほとんどのバイクに対応。 広面積の天板には5mmラバー貼り付け。傷と滑りを防止します!
仕様高さ調整機能:5段階/リフト量:2種類高さ(mm)(セット地上高)252~325、(リフト地上高)345~395
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷

ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
1台
24,980税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
耐荷重(kg)150
1個
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤ幅145mmまで対応。 20mmパイプを使用。 床に固定が可能なM6取付穴を装備。
材質スチール質量(kg)1.4ブラック
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)