- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- バイク用パンツのおすすめ人気ランキング
バイク用パンツのおすすめ人気ランキング
2026/10/15更新114件の「バイク用パンツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバーパンツ バイク」、「リュックサック」、「バイク用品 アクセサリー」などの商品も取り扱っております。
- 普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にレベル2CE規格プロテクターを標準装備。リーズナブルな価格でエントリーライダーにもおすすめ。プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。また、別売りハードプロテクター(SK-635/別売)に換装も可能。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。
- DAYTONA(デイトナ)
DL-005 バイク用 レザー パンツ
脱着式の中綿入りインナー カットのみで裾上げ可能な ほつれ止めステッチ入り プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能色ブラック混率(%)(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100機能表面はっ水加工 - RIDEZ(ライズ)
ケブラーニット スリムフィット ブラック ジャガー パンツ
ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。 スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。 シャーリング バイクの極限状態と言えば、レースシーン。そこで使われている技術は一般的にも落とし込める技術があります。 シャーリングとは主にレーシングスーツの機能です。動きが制限される全身革のレーシングスーツに、革新的な動きやすさをもたらしたシャーリング。 必要な方向に伸び、また元に戻る。基本姿勢があって、必要な方向に動く、その技術を街着にも使っています。 スリムフィット 世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。 とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。 バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。 ドローコード ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。 イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。 紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。 プロテクション・ケブラーニット 全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。 ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。 膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。色ブラック - PK-722の新色アップデートバージョン。膝とヒップ部を高強度繊維ケブラーの裏地で強化したベーシックなレギュラーフィットのストレートジーンズ。 PK-722と同様、腰に隠しストレッチパネルを設け、ライディングのための機能とジーンズとしてのスタイルを両立。両膝のCE規格ハードプロテクターのは3段階の位置調節可能。色Deep Indigo
- ライダースタイルに機能美とカジュアルなシルエットをワイルドに融合。大きめなサイドポケット、膝には蛇腹プリーツをデザイン。ストレッチ生地により動きやすさも抜群。用途カジュアルからハードワークまで幅広く使えるマストなアイテム。種別カーゴスラックス機能ストレッチ混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83材質ストレッチチノ(微起毛)、樹脂穴ボタン
- 開閉式の大型ベンチレーションを大腿部に装備した通年使用可能(厳冬期の着用には適切なインナーの併用をお勧めします)な高機能ライディングパンツがリニューアル。 新たに対応ジャケットやサロペットベースと接続できるコネクションジッパーを装備した他、ポケットの使い勝手など細かな部分に改良を加えています。材質ポリエステル・ナイロン色BLACK機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
- ストレッチデニム×メッシュに加え、レザーを部分使用し、エンジンやエキパイに対する熱対策も施した高機能ライディングジーンズ。ポケット縁にもレザーを使用し、耐久性と高級感もアップ。CE規格レベル2認証プロテクターを膝と腰横に標準装備。材質cotton・polyester・leather・lycra
- ハードプラスチックチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。 下半身を強力に保護します。 ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。 ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
- コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。サイズフリーセット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンフォーム寸法(幅W×長さL)(mm)120×2551セット¥1,198税込¥1,318当日出荷
- 普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるストレッチスキニージーンズ。 両膝にレベル2CE規格プロテクターを標準装備。お求めやすい価格でエントリーライダーにもおすすめの一本。伸縮性のあるストレッチデニムにより、プロテクター装備でも普段着と変わらないはき着心地。プロテターを着脱しやすい外入れ式。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 膝プロテクターはハードタイプ(SK-635/別売)も使用可能。
- 上質な風合いのテキスタイルとメッシュのライディングパンツ 膝・股・腰にストレッチパネルとシャーリングを配置 立体裁断パターンとの組み合わせで長時間のライディングをサポート ジャケットと合わせやすい2つのカラーにワイドサイズも展開する幅広いサイズを設定しています材質ナイロン・ポリエステル機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
- アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。 従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。 ・New flagship adventure pants ・Can match it up with JK-609 ・Come with a removable thermal liner & water-proof liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow ・Zippered vents on back thigh ・Waist adjuster ・Volume adjusters on knee ・Tilted pocket for an easy access from riding position ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
- お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。材質ポリエステル
- 膝はもちろん大腿部や尾骨部にもプロテクターを装備しながらも軽さを感じる仕上がりが特徴のフルアーマーメッシュパンツ。 エンジン熱対策のため膝下の内側は耐熱生地を使用。 膝の内側部分にはニーグリップアシストパッチを装着。色Black
- 防風・防水・保温 といった、ウインターシーズンのライディングに不可欠な機能をお求めやすい価格にパッケージしたアイテム。 右側面がジッパーでフルオープンになるサイドジッパー方式で、優れた使い勝手の中綿入りオーバーパンツです。
- コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。サイズフリーセット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタン
- 綿100%の売れ筋011シリーズに、待望の防寒服が新登場!。動きやすく、暖かいように工夫された裏地。前身頃側にはトリコット、後ろ側にはフリースを使用しています。綿の風合いが、テカリなく上品にしかもタフな印象を与えます。トイレに行ったときの脱ぎ履きもしやすい前ファスナー付き。股下(cm)76仕様中綿入り、前ファスナー付き種別防寒パンツシリーズ031シリーズ混率(%)綿100機能防寒生地(表地)ツイル、(裏地)前側トリコット・後ろ側フリース中綿(g/m2)(身頃)120
- ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。 スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。 スリムフィット 世間ではリラックスフィットが流行しておりますが、バイクに乗っていると少しの余りがバタつき、それがストレスに繋がります。 とはいえ、バタつき防止ベルトを随所に配置すると野暮ったくなります。 そうならないためにもこのパンツはスリムフィットで生地も重ため。バタつく要素を排除して、見た目にもスマートなパンツです。 ドローコード ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。 イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。 ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。 紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。 プロテクション・ケブラーニット 全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。 ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。 繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。 膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。 ポケット カーゴパンツ最大の特徴でもあるポケットは角度を調整しております。 ライディングの姿勢になった時にちょうど手を入れやすい角度になっています。 バイク専用設計です。色ブラック
- RIDEZ(ライズ)
ケブラニット バイク用 テーパードパンツ バギーブラック
ケブラーニット使用の耐久性抜群のバイク用の黒パンツ RIDEZ MOTO ジーンズのブラックLINEはライダースを引き立たせ、バイク乗りの心に安心感をも持たせてくれるパンツです。 スリムフィットジョガーパンツは一般的にもバイカージーンズとして定番になった形をオマージュしながら、よりバイクフィットするパンツに仕上がりました。 シンプルスタイル 無駄をそぎ落としたシンプルなブラックパンツ。腰回りがゆったりとしたシルエットなのでスリムフィットがキツイと思った方にはこちらもおすすめです。 ドローコード ベルトは時にバイクを傷つけたり、動きが苦しくなったりします。イージーパンツの大きな特徴であるウェストのドローコード。 ベルトがなく紐で縛るだけで、簡単に締めて、調節もできるのが特徴です。紐パンタイプでありがなら耐久性があるライディングパンツはRIDEZがおすすめです。 プロテクション・ケブラーニット 全てのRIDEZ MOTO JEANSにはケブラーニットを採用して、それを裏地にしています。ケブラーニットとは鋼鉄の約10倍の強度。約400度まで燃えない耐熱性。 繊維の分解は不可能で、バイク用のプロテクション生地としては最適なのです。膝パットはRIDEZ PROTECH K1 KNEE & ELBOW PADS(別売り)が使用出来て、さらにプロテクション性能がアップ。色ブラック - RADARM
RADARM ライディングジーンズ RD-901
快適な穿き心地を実現するバイク専用立体構造 ウエスト部に採用した特殊構造で背面の浮き上がりを解消 股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に 両膝にCEレベル1のプロテクターを装備 13ozストレッチ生地で突っ張り軽減 ウェスト部分も伸縮 股、腰、ポケットなど負荷のかかる箇所は3本ステッチで補強 物を入れても圧迫しづらいポケット形状 撥水加工生地で突然の雨にも対応可能股下(cm)80