バイザースマホホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/11/09更新
6件の「バイザースマホホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホホルダー」、「iphone」、「スマホ ホルダー カシムラ」などの商品も取り扱っております。
サンバイザースマホクリップ JTTランキング1位
自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー サンバーザーに簡単取付け サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。 角度調節が自由自在 アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。 アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応 スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。 画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。 大きく視線を変えなくても画面確認が可能 サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。 また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
仕様ボールジョイント:360°回転寸法(mm)約50~90(ホルダー開閉)質量(g)約85取付方式クリップ式収納時寸法(mm)約70×80×125携帯端末対応幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
1個
1,098税込1,208
当日出荷

HUDクリップホルダー for CAR JTTランキング2位
本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。 メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。 スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉 本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。 クリップ式マウンター 本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。 角度調節が自由自在 本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。 片手で簡単操作 クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度質量(g)約90対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内寸法(mm)90×80×115~150材質ABS、シリコンゴム
1個
1,198税込1,318
当日出荷

オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション サンバイザー用 DELTA(デルタ)ランキング3位
メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 サンバイザーにスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 アームを好きな角度に調整可能。
用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式サンバイザー
1セット
1,198税込1,318
3日以内出荷


ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤックランキング5位
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式ゲル吸盤
1個
1,298税込1,428
当日出荷

木目の素材を活かした、やわらかい曲線で作られたスマートフォンスタンド。 素材を活かした加工 天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。 美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。 傾斜角度を変更可能 スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
付属品予備クッション材質スチール、アルミ、ABS適合機器幅60~80mmのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)、クリップ開口幅:最大35mm特性角度調節
1個
989税込1,088
当日出荷


スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。 クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能 ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動 アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)質量(g)100対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
1,898税込2,088
当日出荷

エアコンルーバー取付。ワイヤレス充電スマホホルダー。ワイヤレス充電対応スマホで最大出力15Wの高速充電が可能です。
用途車用スマホホルダー質量(g)180出力(W)5~15寸法H118×W58×D80収納サイズ重さ300gまでUSBケーブル(m)約1入力端子USB-Cポート入力電圧5V2A・9V1.67A・12V1.25A(電流)
1個
3,798税込4,178
4日以内出荷

クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)74ブラック高さ(mm)135質量(g)95奥行(mm)90取付け方法クランプ耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内最大クランプ厚さ(mm)30まで
1個
1,998税込2,198
当日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
質量(g)124付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドリンクとタブレットを同時収納できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでホールド。 純正カップホルダーに挿し込むだけの簡単取付。 16枚のサイズ調節クッション付きで、さまざまな純正カップホルダーに合わせて取り付けできる。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
2,398税込2,638
当日出荷


360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に材質ABS寸法(mm)69×69×47質量(g)50取付方式ゲル吸着関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
349税込384
当日出荷

スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをお手軽に固定 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップのベース部分は360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることができます。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 両手が塞がらないお手軽撮影 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出をスマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? GoProも装着可能 ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック寸法(mm)最大約163×48×50、収納時約105×48×56(突起含まず)質量(g)90対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
848税込933
当日出荷

本製品はクリップ式のスマートフォンホルダーです。販売開始から累計販売数10万個突破。車だけではなくゴルフ・野球等フォームチェックに、ベビーカーに、キャンプや屋外の撮影に、料理中のレシピの確認と場所を問わず使用可能です。いろんな場所で取り付けられる万能スマホホルダーです。
危険物の類別非危険物
1個(90g)
979税込1,077
8日以内出荷

メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。
用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151収納寸法(mm)【幅】64~84【厚さ】17以下耐荷重(g)300まで
1個
1,898税込2,088
当日出荷

可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
1個
1,798税込1,978
当日出荷

メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくいホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめスマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応
用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下耐荷重(g)210まで
1個
1,998税込2,198
当日出荷

スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。 ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。 手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式粘着テープ貼り付け寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×64×120
1個
979税込1,077
当日出荷