バイスグリップのおすすめ人気ランキング

2025/01/17更新
100件の「バイスグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイス グリップ プライヤー」、「C型バイスプライヤー」、「バイスプライヤー 板金」などの商品も取り扱っております。

カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 材質 頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。 材質 クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして 種類 グリッププライヤ 仕様 カーブ 材質 スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類 ねじプライヤ 最大口開き(mm) 48 全長(mm) 190 切断能力(Φmm) 鉄線 2.3 材質 (本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm) 190 質量(g) 400 適合ねじ径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm) 約80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立 首振角度(°) 20
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類 グリッププライヤ
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類 ボール盤バイス 材質(本体) 鋳鉄(FC25)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。
種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 30 全長(mm) 235 トラスコ品番 372-6720 アゴの深さ(mm) 60 アゴ長さ(mm) 69 アゴ高さ(mm) 30
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様 クイックレバー付 材質 アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)