- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- バイスバイスのおすすめ人気ランキング
バイスバイスのおすすめ人気ランキング
2026/06/12更新426件の「バイスバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まんりき」、「クランプ 万力」、「万力 MonotaRO」などの商品も取り扱っております。
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
1台
¥5,230税込¥5,753
翌日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
ベッセイ溶接バイスセット(WVS型)
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス材質(本体)鋳鉄主な用途溶接作業角度(°)5~180寸法(mm)(ワーク材)2×100質量(kg)9.6トラスコ品番104-5288
1個
¥59,980税込¥65,978
翌日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250販売区分業務用
SUZUKID(スズキッド)マグホールドフォース
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に寸法(mm)140×88×28質量(g)678吸着力(N)360使用角度(°)45、90販売区分業務用
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
補助プレート付溶接用マグネットです。
「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。材質鋼板
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミ。マグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。
アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼