- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- バイブレーター 振動モーターのおすすめ人気ランキング
バイブレーター 振動モーターのおすすめ人気ランキング
2025/07/08更新115件の「バイブレーター 振動モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 振動 モータ」、「超小型 振動モーター」、「振動素子」などの商品も取り扱っております。
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番
421-6482
質量(kg)
2.0
出力(kW)
0.011
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
極数
2
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
電源
三相
取付ボルト
M6
振動数(50/60Hz)
46.5/56.7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
128×85×71
電流(A)(50/60Hz)
0.12/0.11
遠心力(kN)
最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式
フレーム脚取付
周波数(Hz)
50/60
モータータイプ
バイブレータ
減速比
-
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)
-
電圧(V)
24
回転数(min-1[r.p.m])
7400
電源
直流
回転方向
【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
-
許容ラジアル荷重(N)
-
定格トルク(mN・m)
-
ドライバタイプ
TPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P、KM2.8S-2PA型を除く)。
耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。
振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。
高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8S/2.8-2PA型を除く)。
周波数(Hz)
50/60
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。
振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。
振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。
トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)
50/60
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番
421-6491
質量(kg)
1.8
出力(kW)
0.01
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
極数
2
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
単相
取付ボルト
M6
振動数(50/60Hz)
46.5/56.9
電流(A)(50/60Hz)
0.26/0.21
遠心力(kN)
最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)
(シリンダ取付時)34~54。(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])
(シリンダ取付時)14~41。(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)
(シリンダ取付時)8~76。(ピストン取付時)4~48
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
96~124
振動部(mm)
(シリンダ取付時)20。(ピストン取付時)8
取付ボルト
(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)
23
ピストン径(Φmm)
8
トラスコ品番
421-6504
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
高性能振動発生装置です。
耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。
全天候タイプです。
豊富な機種から選択が可能です。
多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。
トラスコ品番
207-2298
幅(mm)
265
質量(kg)
17
高さ(mm)
180
出力(W)
130
奥行(mm)
180
ベアリング
無給油
モーター
4極三相誘導モーター
取付ボルト
10mm
保護等級
IP66
電流(A)[50Hz]
(200V)1.2
電流(A)[60Hz]
(200V)0.89、(220V)0.95
遠心力(kN)
3
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
49
許容トルク(mN・m)
58.8
小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。
取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。
ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。
性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。
雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ