バスケット取付ブラケットのおすすめ人気ランキング
2023/06/03更新20件の「バスケット取付ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 かご 取付金具」、「マウンテンバイク 前カゴ取り付け」、「前用バスケットステー」などの商品も取り扱っております。

【特長】前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。


【特長】前カゴ取り付け時に必要なブラケット一般的な軽快車、シティ車用




【特長】ジョルノ/スポルト(AF70モデル)にKITACO製フロントバスケットを装着する際に必要になる専用ブラケットです。


【特長】輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。【用途】自転車にカゴを取り付ける際に使用します。



【特長】小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。 ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。 バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。【用途】ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け



【特長】バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。 赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。【用途】スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。 SW-9CN02向け別売りオプション



【特長】ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)


【特長】強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。【用途】カンチ台座付車向けフロントバスケット


【特長】ワンタッチで取り付け、取り外しが出来る折りたたみ自転車用バスケット!。荷物の飛散防止・ひったくり防止用ストレッチコード付


【特長】フロントバスケット用の取り付け金具一式