- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- バス用品
- バスタブトレーのおすすめ人気ランキング
バスタブトレーのおすすめ人気ランキング
2026/06/17更新97件の「バスタブトレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バストレー」、「ユニットバス 棚」、「万能ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
山崎実業伸縮バスタブトレー タワー
伸縮式で浴槽の縁にぴったりフィットのバスタブトレー。防水のTVやラジオやスマートフォンなどを持ち込めば、お風呂で音楽・映画鑑賞ができ、ゆったりくつろぎの時間を過ごせます。浴槽の幅に合わせて内も伸縮!裏面は滑り止め付きでしっかり安定。ケアグッズなどを立てられるポケット付き。
付属品ポケット×2材質本体:ABS樹脂質量(g)約650耐荷重(kg)約3対応浴槽内寸:約48~65cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5~75×15.5×4.5内寸(cm)トレー内寸:約W46.5~64×D13.5×H3
RELIANCE(リラインス)ワイヤートレーS型
流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。
プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。
材質ステンレス色マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×30耐荷重(N)98浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1個
¥13,980税込¥15,378
8日以内出荷
INAX(LIXIL)化粧棚(テネラシリーズ)
寸法(mm)450×132×65色クリア材質(棚板)ABS樹脂材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
材質本体・まな板受け:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、チェーン:ステンレス鋼、すべり止め:エラストマー幅(mm)245色ブラック高さ(mm)135奥行(mm)415~570仕様傾斜付トレー、排水栓付、まな板受け付、トレースライド付、水切りポケット付、ボールチェーン付質量(g)1140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×415~570×135スライド寸法(mm)最大570
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
用美(ヤマコー)サワラ 湯桶(銅タガ)
使用場所浴室材質椹質量(g)400外径×高さH(Φmm×mm)225×115TKG品番9-2472-1601TKG品番(2017)6-2253-2401
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
浴室内の小物がすっきり一か所に納まるトールタイプの収納棚。後付けも可能です。
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くトレイ。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。石鹸やヘア小物置きに便利です。石鹸がくっつきにくい底面ウェーブ形状が特長です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:800g。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納!使用場所浴室材質ABS樹脂、ゴム磁石色ホワイト種類バストレイ本体質量(g)約157寸法(cm)約6.5×17.8×7.7耐荷重(g)800
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
タイプ光沢あり外径(Φmm)55適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
カクダイユニットバス用ゴム栓くさりつき
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
ケイ・ジー・ワイ工業クリップ&ブラケット ジャム
心地よいヨーロッパの風。ガラスの息づかいが聞こえる重厚さと気品、美しい質感で演出する環境設計。
耐荷重(kg)15取付ピッチ(mm)最大600適合ガラス厚(mm)6~20適合ガラス奥行(mm)最大200
TOTO浴室すのこ「カラリ床」
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
山崎実業伸縮コンロ奥ラック プレート
コンロ奥を有効活用できるラック。伸縮式でコンロの幅にぴったりフィット。フライパンや小鍋の一時置きに便利!
熱に強く滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン色ホワイト質量(g)約1600耐荷重(kg)約10対応幅約76cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64~80×16×5
1個
¥3,298税込¥3,628
12日以内出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのワイドラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。ブラシなどを掛けておくのに便利なフック2個付き。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。
付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン色ホワイト質量(g)約650耐荷重(kg)ラック:約2.5、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×9.5×8内寸(cm)約W27×D8.5
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
パール金属バススタイル ワイドボトルスタンド2段
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、下段にボトルをまとめて収納。便利なフック2個付。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、フック:ポリプロピレン、足ゴム:シリコーン樹脂耐荷重(kg)上段:2、下段:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×150×405
1個
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
ハンドルをスリムに収納!マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付け。幅60cmのロングラック。 幅60cmのロング棚。お風呂まわりの小物を一括収納。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。 浴槽横のおもちゃやディスプレイ棚として浴槽前の防水テレビ置きとして水はけのよい溝構造。取り付け自在なフック3個付き。
付属品フック×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約1200耐荷重(kg)ラック:約4、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×8.5×8内寸(cm)棚内寸:約W58.5×D8
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。