【特長】お得な年間ランニングコスト(差額)。2ストロークエンジンヘッジトリマと比べ、約6000円、約11倍お得。 ※100時間使用時の比較です。【条件】電気代30円/kWh、ガソリン125円/L(2009年11月調べ)、2スト用混合オイル1250円/L、数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 低騒音86dB(A)(メーカー調べ) ※2スト・エンジンヘッジトリマの騒音値は97dB(A)です。 優れた製品バランス!フロントハンドルへの負担を減らす事で軽量感があり、疲れも軽減します。 回転式ハンドル(5段階調整)。様々な刈り込み場所で優れた操作性を実現します。 高速ストローク!ストローク数1000〜1800min-1 ダイヤル変速。刈り込む刃に応じたストローク数を選択できます。 特殊コーティング刃仕様。刃物へのヤニ付着を減らしサビの発生を抑えるため、シャープな切れ味が長持ちします。 ダブルアクションスイッチ。フロント・リアハンドルのスイッチを同時に握ると刃物が駆動。 上下刃運動。ブレーキ付。ソフトグリップ。



【特長】「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない! 特殊コーティング刃仕様



【特長】充電式なので、コードが邪魔にならず、電源のない場所でも楽々作業が出来ます。バッテリー式なので、コードが届きにくい所、狭い場所、高い所も楽に作業が出来ます。充電式ながら最大15mmの太枝の切断、直径10mmの枝の一発切断出来ます。グリップ角度が可変式なので、高所でも楽な姿勢で作業が出来ます。【用途】庭木などの剪定作業。


【特長】軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。 新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。 水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。【用途】軽作業、密集地



【特長】首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。【用途】高い生垣や庭木の刈り込み等。



【特長】「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない! 高級刃仕様


【特長】10.8Vリチウムイオン2.0Ahバッテリー1個付。 アンチブロッキングシステム搭載。 切れ味抜群の高性能ブレード(ダイヤモンド研磨) 作業しやすいエルゴノミクスデザイン。 持ち手をガードするハンドプロテクター。 クラス最軽量2.0kgで抜群の作業性。 450mmブレード(刃)で余裕の作業。


【特長】パワフルLi-ion18V 高容量2.5Ahバッテリー装備 クイックカット機構搭載 アンチブロッキングシステム搭載 ループハンドル装備 ハンドプロテクター装備 安全な2ステップスイッチ【用途】生垣の刈込み


【特長】パワフルLi-ion10.8V。軽量0.9kg。スイス製高性能ブレード。SDSシステム。【用途】植木、生垣の刈込み。



【特長】「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない! 高級刃仕様



【特長】刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。 着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。 生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。 芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。 約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。【用途】電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。



【特長】パワフルLi-ion18V 高容量2.5Ahバッテリーで使用 クイックカット機構搭載 アンチブロッキングシステム搭載 ループハンドル装備 ハンドプロテクター装備 安全な2ステップスイッチ【用途】生垣の刈込み

「バッテリーヘッジトリマー」の関連特集
充電伸縮式ヘッジトリマーコードレス2WAYバリカンU(ハンディ・ポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載」や伸縮式 ガーデントリマーなどの「欲しい」商品が見つかる! 充電伸縮式ヘッジトリマーの販売特集 |
||