バッテリー式電源の販売特集

バッテリー式電源」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からバッテリー式電源に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ポータブル電源 セルスター

販売価格(税別) ¥25,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セルスター ポータブル電源 1台 レビュー:(6)

【特長】強力バッテリー内蔵のハイパワー・ポータブル電源。アウトドア、釣りなどのレジャー用、災害用、バッテリートラブル等の救急電源として抜群の威力を発揮。セルスタートもラクラクOK。150Wインバーター電源搭載。夜の作業に広範囲照明付き。2コンセント、シガーライター、端子出力装備。インバーターインジゲージ付きで安心【用途】レジャー用・災害用電源として。バッテリートラブル時のスターターとして

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

「バッテリー式電源」のピックアップ商品

モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マクセル モバイル充電バッテリー 約6200mAh 1個

【特長】電池残量が分かるLEDを4個搭載 スマートフォン充電:約2.5回 PSE適合

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ポータブル電源 SG-1000 1台 レビュー:(8)

【特長】12Vのカー用品が大型車(24V)で楽しめる。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

販売価格(税別) ¥7,490
0営業日後以内
パワーコムジャパン OAタップ型無停電電源装置 1個 レビュー:(1)

【特長】1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源(制御機器) > 無停電電源装置(UPS)

ポータブル電源ゼファー 日動工業

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
日動工業 ポータブル電源ゼファー 1台

【特長】電源のないところで、家電製品が使える。アウトドアライフの必需品!! ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 非常用電源

電源プラグ(組み立て式) エーモン工業

販売価格(税別) ¥489
0営業日後以内
エーモン工業 電源プラグ(組み立て式) 1個 レビュー:(2)

【特長】組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電源取り出し > シガーライタープラグ

スタイリッシュLED投光器三脚付き&150Wポータブル電源セット OKACHO

販売価格(税別) ¥39,900
1営業日後以内
OKACHO スタイリッシュLED投光器三脚付き&150Wポータブル電源セット 1セット レビュー:(1)

【特長】「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。 スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。 投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。 今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、 ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4〜1/5になり持ち運びも大変楽になりました。【用途】コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 作業灯 > 投光器 > 三脚式投光器

非常用電源 ジャンプスターター 太知ホールディングス

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
太知ホールディングス 非常用電源 ジャンプスターター 1個 レビュー:(6)

【特長】ガソリンエンジン始動支援(自動車12V仕様、4000ccクラスまで)。バイクなどのバッテリー上がり始動支援ができます。エアーコンプレッサー装備により車・バイクなどの空気入れができます。LEDライト付きで緊急の作業もバッチリ!。USB出力端子付きでスマホへの充電やデジカメの充電も可能。シガーソケットを装備しているので12V仕様の電気製品が仕様可。本体の充電方法は家庭用電源100V又はカーシガレットより可能。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個 レビュー:(36)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー

ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
マクセル ACコンセント付きポータブル電源22800mAh 1個

【特長】ACコンセント付モバイルバッテリー ノートPCが充電できる! 専用ACアダプタ:インレットタイプ(電源コードの先端につけられているプラグ)

オフィスサプライ > PC > スマートフォンアクセサリ > モバイルバッテリー・充電器 > モバイルバッテリー

ジャンプスターター 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ジャンプスターター 1個 レビュー:(6)

【特長】軽量コンパクト!バッテリーあがりの救世主! LEDライト付(非常点滅機能付)【用途】エンジン始動やスマホの充電に。

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

12V/24V兼用ブースターパック MTO

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
MTO 12V/24V兼用ブースターパック 1台 レビュー:(5)

【特長】本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。【用途】エンジンスタート用補助電源

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > ジャンプスターター・ポータブル電源

ポータブル発電機 YAMAHA

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA ポータブル発電機 1台 レビュー:(10)

【特長】波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。【用途】レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。

作業工具/電動・空圧工具 > エンジン工具 > 発電機・溶接機 > ガソリンタイプ > スタンダードタイプ

「バッテリー式電源」の関連特集

100v ポータブル電源 バッテリー

100v ポータブル電源 バッテリー

ポータブル電源やポータブル電源 SG-1000などの「欲しい」商品が見つかる!

100v ポータブル電源 バッテリーの販売特集

ac出力バッテリー

ac出力バッテリー

5WAYシステム電源やACコンセント付きポータブル電源22800mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

ac出力バッテリーの販売特集

充電式発電機

充電式発電機

ポータブル電源やインバータ式エンジン発電機などのお買い得商品がいっぱい。

充電式発電機の販売特集

防災用バッテリー

防災用バッテリー

災害・非常用電池 エイターナスやポータブル電源などの「欲しい」商品が見つかる!

防災用バッテリーの販売特集

パワーバンク

パワーバンク

モバイル充電バッテリー 約6200mAhやモバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6Aも人気!

パワーバンクの販売特集

ac100vバッテリー

ac100vバッテリー

5WAYシステム電源やACコンセント付きポータブル電源22800mAhなどのお買い得商品がいっぱい。

ac100vバッテリーの販売特集

屋外用バッテリー

屋外用バッテリー

5WAYシステム電源やエンジンスターター 外部充電出力可能型(B型 12V特化型)も人気!

屋外用バッテリーの販売特集

ポータブルバッテリー 12v

ポータブルバッテリー 12v

ポータブル電源 SG-1000やポータブル電源などの「欲しい」商品が見つかる!

ポータブルバッテリー 12vの販売特集

バッテリー式 コンセント

バッテリー式 コンセント

ACコンセント付きポータブル電源22800mAhやOAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプを今すぐチェック!

バッテリー式 コンセントの販売特集

100V バッテリー電源

100V バッテリー電源

5WAYシステム電源や3WAY正弦波インバーター 400Wなどの人気商品が勢ぞろい。

100V バッテリー電源の販売特集

dc12v/dc24v ポータブル電源

dc12v/dc24v ポータブル電源

ポータブル電源 SG-1000や12V/24V兼用ブースターパックなど。

dc12v/dc24v ポータブル電源の販売特集

充電器 家庭用

充電器 家庭用

ポータブル電源やポータブル電源 SG-1000などの「欲しい」商品が見つかる!

充電器 家庭用の販売特集