- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリー液 希硫酸のおすすめ人気ランキング
バッテリー液 希硫酸のおすすめ人気ランキング
2025/07/08更新103件の「バッテリー液 希硫酸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「希硫酸 電解液」、「希硫酸 濃度」、「濃硫酸」などの商品も取り扱っております。
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分
精製水98%硫酸2%
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(1L)
¥279
税込¥307
当日出荷
エンジンの始動性、大幅向上!
リチウムイオン配合により電導性大幅アップ!
ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用
成分
精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物
導電率
0.72μS/cm
1個(1000mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
焼け取り専用電解液。
容量が多い。1L増量の5L缶です。
焼け取り作業が早い。
劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
用途2B材(つや無し)ご使用時に。
色
透明
種別
弱酸性(電解液)
仕様
後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分
精製水
規格
電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率
2.0μS/cm以下
付属品
専用コック
pH値
6.0
化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。
新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
1本(100cc)
¥769
税込¥846
当日出荷
アズワン品番
61-8517-79
1セット(50mL×3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。
適合規格
A1相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
JIS K 0557
1箱(200mL×60本)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RO水(超精製水:不純物や溶解成分を高レベルで除去した水)を使用した強化タイプのバッテリー補充液です。バッテリー寿命の低下を防ぎ、バッテリー本来の能力を発揮させます。
RO水(超精製水)使用。
注入に便利なチューブ付。
大容量1000mlサイズでコストパフォーマンスに優れています。
成分
精製水、硫酸化合物
付属品
チューブ×1
質量(g)
1136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
216×125×65
1本(1000mL)
¥429
税込¥472
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格
電池工業会規格(SO404)適合
容量(mL)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲
1.100~1.300
材質
(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)
100
ノズル長(mm)
65
サイズ(mm)
(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
欠品中
錠剤タイプのバッテリー強化剤です。
特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
成分
硫酸化合物、賦形剤
導電率
不導体
質量(g)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×85×10
1セット(6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。
バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。
水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×30×236
1本(250mL)
¥249
税込¥274
当日出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。
仕様
後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
種別
弱酸性(電解液)
色
透明
高純度に精製されたイオン交換水の補充液です。イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水です。
電池工業会規格(S0404)適合品。