- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- バリ取り工具のおすすめ人気ランキング
バリ取り工具のおすすめ人気ランキング
2026/10/16更新469件の「バリ取り工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 バリ 取り」、「穴 バリ 取り」、「パイプ バリ 取り 工具」などの商品も取り扱っております。
- 樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼1セット¥689税込¥758当日出荷
- すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×1301セット¥1,798税込¥1,978当日出荷
- 1本¥4,898税込¥5,388当日出荷
- プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。全長(mm)162刃長(mm)37材質炭素工具鋼適合材プラスチック、金属など
- すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。1セット¥2,298税込¥2,528当日出荷
- フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)101個¥2,598税込¥2,858当日出荷
- 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)1セット¥2,298税込¥2,528当日出荷
- 丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個トラスコ品番111-3976質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)1セット¥3,998税込¥4,398当日出荷
- 面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)全長(mm)125質量(g)401個¥2,598税込¥2,858当日出荷
- TRUSCO
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411 - 切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個1セット¥4,998税込¥5,498当日出荷
- 板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。用途シートメタル、板物部品のバリ取りに付属品六角レンチ材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS1セット¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り仕様使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック全長(mm)約160刃長(mm)約30刃幅(mm)約8刃先角度(°)60太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)切削方向直線1本¥4,198税込¥4,618当日出荷
- 従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃厚(mm)1.5刃先角度(°)R30
- チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
- ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺12全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼1個¥439税込¥483当日出荷
- 日東工器
電動バリカッター
丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です用途アングル穴バリ取り無負荷回転数(min-1[r.p.m])250付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.01個¥109,800税込¥120,780翌々日出荷 - 板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)841本¥3,698税込¥4,068当日出荷
- 重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。