バルブ 702kのおすすめ人気ランキング

2025/01/18更新
37件の「バルブ 702k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲン 702k」、「ホンダビート」、「軽自動車 ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ HB 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 55 明るさ(W) 85相当 口金 その他 色温度(K) 3200 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1個(2個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷


純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(130/120) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 4000±200 使用箇所 ヘッドランプ 明るさ(Lm) 1000/550 取扱説明書
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
用途DC24V車専用 仕様 車検対応品 タイプ H4(Hi/Low切替) 消費電力(W) 35 定格電圧(V) DC24 キット内容 Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式 色温度(K) 6000 取扱説明書 (4.8MB)
1セット
特価
18,900 税込20,790
当日出荷

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプ H4U 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷




三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)