- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- バルブパッキンのおすすめ人気ランキング
「バルブパッキン」のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新635件の「バルブパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップバルブ パッキン」、「パッキン ゴム」、「エアーバルブ パッキン」などの商品も取り扱っております。
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
1袋
¥259
税込¥285
当日出荷
用途TA165、TA165B用
1パック(6個)
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1パック(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450