バンドソー 日立のおすすめ人気ランキング
2023/09/23更新172件の「バンドソー 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー 大型」、「鋸盤」、「バンドソー」などの商品も取り扱っております。


【特長】持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。


【特長】圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。


【特長】合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです


【特長】インバータで帯のこ刃を無段階に変速。


【特長】合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。


【特長】「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。【用途】鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断


【特長】持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。


【特長】ヘッド回転方式塞翁。 斜め切断方式で高能率。 油圧バイス方式採用。

【特長】【クラス最速×帯のこ寿命UP】 同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍! 作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP! 別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能 【本体寿命&使いやすさUP】 ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減! 部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載 作業の合間に活躍するフック付き 持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ) 材料を照らすLEDライト搭載 【充実の安全機能】 2アクションスイッチ搭載 跳ね返りの少ないソフトスタート 過負荷保護機能搭載【用途】鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業



【特長】手軽に使える小型バンドソー【用途】木材、アルミの切断に



「バンドソー 日立」関連の人気ランキング
日立工機 ロータリーバンドソー No2ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)やロータリーバンドソー(CB 18シリーズ)などの人気商品が勢ぞろい。 日立工機 ロータリーバンドソー No2の人気ランキング |