バンドソーのおすすめ人気ランキング

2024/05/24更新
1,672件の「バンドソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー平バイス」、「卓上バンドソー」、「rex バンドソー」などの商品も取り扱っております。
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°) 50×50 切断能力(mm) 角(90°) 100×100 切断能力(mm) 丸(45°) 50 切断能力(mm) 丸(90°) 115 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) (電動機)7.5 消費電力(W) (電動機)710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ 定置式 荷重調整方式 4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1140×13×0.5 仕様 二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg) 26 トラスコ品番 422-7361
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm) (やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm) 200×200 電源(V) 単相100 電流(A) 1 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 1.7 テーブル傾斜角(°) 0~45(右) 付属品 帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg) 6
1台
46,900 税込51,590
当日出荷

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 切断能力(mm) 角(90°) 120×120 切断能力(mm) 丸(90°) 120 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号 430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm) 508×231×302 仕様 無段変速、LEDライト付 作業量(目安) 1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg) 6.5(バッテリ含む)
1台
47,900 税込52,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm) 12.7 材質 M42コバルトハイス 取扱説明書 (1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合 コンタマシン 種別 普通鋼材切削用 厚さ(mm) 0.635 長さ(m) 30
1巻
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
1台
299,000 税込328,900
翌日出荷

新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
1台
299,000 税込328,900
4日以内出荷

用途一般切断用 切断対象 鉄工、木工 適合 TBS-50 種別 鉄工・木工兼用刃 幅(mm) 5 厚さ(mm) 0.4 全長(mm) 1060 山数 14
1枚
3,690 税込4,059
当日出荷

HiKOKI(旧日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°) 0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼 角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W) 360 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.8 コード長さ(m) 3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式 平バイス(0~45°) 質量(kg) 41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm) 1840×12.5×0.65 ノコ刃周速(m/s) 0.6~1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 機体:935×400×455 関連資料 (0.8MB)
1個
249,000 税込273,900
3日以内出荷

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,900 税込15,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


HiKOKI(旧日立工機)ロータリーバンドソー
ヘッド回転方式塞翁。 斜め切断方式で高能率。 油圧バイス方式採用。
1台
3,190,000 税込3,509,000
翌日出荷


テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm) 200×200 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 100 電源コード(m) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 395×490×285 付属品 K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm) 最大75 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60
1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ63.5mmが切断可能!パワフル充電式バンドソー!! 片手で持って切断できる驚きの軽さ!3.5kg!!高所切断も可能。 ノコ刃の張りはワンタッチテンション機構で簡単。 切断作業がラクになる、すべらないハンドルグリップ付。 長期保存(自然放電が少ない)継ぎ足し充電が可能な18Vリチウムイオンバッテリ。 容量表示ランプでバッテリ残量を確認。 移動、保管に便利なプラスチックケース付き。(本体、バッテリ、充電器の収納が可能) 18Vリチウムイオンバッテリと強力DCモータでパワフル切断。
用途メタルモール・ケーブルラックの切断、電線管の切断、電線ケーブルの切断、Cチャンネルの切断、手すりの切断、アルミサッシの切断、ライティングレールの切断、銅パイプの切断、鋼管の切断 バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 2.6 バッテリー リチウムイオンバッテリ 切断能力(mm)パイプ Φ60.5 切断能力(mm)パイプ角 56×63.5 切断能力(mm)丸棒 15 充電時間(分) 60 1充電当たりの切断能力 銅管Φ48.6mm/厚さ3.5mm:20口。鋼製電線管Φ38.1mm/厚さ1.6mm:90口 使用時間(分) 約30 質量(kg) 3.5(本体2.8/バッテリ0.7) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×185×190 付属品 のこ刃14/18山ハイス(1本)、18Vリチウムイオンバッテリ(BH100)×2個、サイドハンドル、充電器、プラスチックケース トラスコ品番 391-7533
1台
47,900 税込52,690
当日出荷

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
1箱(5本)ほか
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
1個ほか
特価
16,900 税込18,590
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。 切断能力(mm)鉄工 厚み×奥行/200×300 電圧(V) 三相200 テーブル傾斜 なし テーブル寸法(mm) 500×500 仕様 インバーター変速機構 質量(kg) 200 出力(W) 750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 775×583×1550 ノコ刃周速(m/min) 25~115 定格電圧(V) 単相200(溶接機) 定格電力(VA) 2k(溶接機) 電源コード(m) 1.8 トラスコ品番 467-6424
1台
959,000 税込1,054,900
当日出荷