バンドレンチのおすすめ人気ランキング
2023/10/03更新433件の「バンドレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊バンド レンチ」、「マルチソケットレンチ」、「吊りバンドレンチ」などの商品も取り扱っております。


【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。


【特長】本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。【用途】磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。



【特長】バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。【用途】オイルフィルターの締め付け・緩めに

【特長】ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。



【特長】電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。【用途】六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。



【特長】サイズに合わせて使用可能です【用途】トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに



【特長】4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。【用途】レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。


【特長】蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が行えます。 13側ソケットは蝶ボルトはもちろん対辺13の六角ボルト・ナットの締付け及び着脱にも使用できます。




【特長】プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。【用途】プーリーや円形状の部品等の脱着に

【特長】オイル交換時のフィルター交換に最適なユニバーサルタイプです。フィルターにクランプするように巻き付け使用します。


【特長】電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。【用途】ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。