- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ベル・ホーン
- バーエンドベルのおすすめ人気ランキング
バーエンドベルのおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新90件の「バーエンドベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ベル」、「キャブタイヤケーブル コネクタ」、「防水丸型コネクタ」などの商品も取り扱っております。
全天候型ベル。雨天侯にベルわんに水滴が付着しても音色に変化が少ない・澄んだ音色が広がります。世界初!ハンドル先端取付型ベル。左右どちらでも使用できます。通常のハンドル全てに取り付け可能。握り部分から手が外れにくい
取付径(Φmm)
22.2
材質
樹脂:耐久性に優れたポリカーボネイト(PC)、わん:真鍮材、ボルト:ステンレス
質量(g)
50
寸法(Φmm)
ワン:33
ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー
取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定
汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能
ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能
LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質
アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂
色
ブラック
質量(g)
47
直径×長さL(Φmm×mm)
(バー部)Φ22×40
取付内径(Φmm)
(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)
22.2
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
51.6
質量(g)
52
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。
嵌合相手コネクタ
JL05-6A
材質/仕上
本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。
材質/仕上
本体:アルミ合金/亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)
-55to+125
寸法L(mm)
51.3±0.8
コネクタ形状
ストレートエンドベル
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用
適合径(Φmm)
19~32
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
35
質量(g)
20
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
材質
(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)
(適合)22
材質
(ワン)アルミ
直径(Φmm)
(ワン)33
質量(g)
20
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
使用温度範囲(℃)
-55~+125
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)
12~32
付属品
フレックスタイトブラケット
材質
真鍮(ワン)
直径(Φmm)
23
質量(g)
25
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)
25
ミラー径(Φmm)
46
アズワン品番
64-9552-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質
POM樹脂
寸法(mm)
35×51×25
質量(g)
16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式
乾電池
適合
単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)
13
取付可能寸法(mm)
直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様
左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上
(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。
くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質
【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム
寸法(mm)
40×76×45
質量(g)
28
適合サイズ(Φmm)
円筒型ライト/18~32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能
材質
アルミ
アーム長さ(mm)
85
長さL×直径(mm×Φmm)
(バー)100/Φ22
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品
3mmアーレンキー
色
ブラック
質量(g)
35
タイプ
左右兼用
内径(Φmm)
16~25.4以内のハンドルバー
ミラー径(Φmm)
45
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷