- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプシステムのおすすめ人気ランキング
パイプシステムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,510件の「パイプシステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 組立」、「メタルジョイント」、「平台車収納」などの商品も取り扱っております。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)
27.5
材質
パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)
4020
質量(kg)
2.09
色
アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容
G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)
224
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)
スチール
材質
鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)
2010
質量(kg)
1.06
肉厚(mm)
0.7
被覆
AAS樹脂
外径(mm)
27.5
内径(mm)
24
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。
トラスコ品番
420-3518
材質
スチール(焼き付け塗装)
幅(mm)
100
高さ(mm)
252.8
質量(g)
677
奥行(mm)
60
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
仕様
組立式
トラスコ品番
420-3569
質量(kg)
9
高さ(mm)
650
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
均等荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
666×450×717
作業面サイズ(mm)
600×450
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様
自在車
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車
仕様
自在車S
材質(車輪)
エラストマー
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車S
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
プラスチック