パイプブラシのおすすめ人気ランキング

2025/07/15更新
493件の「パイプブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 ブラシ」、「パイプ ブラシ 掃除 ワイヤー」、「排水管ロングブラシ」などの商品も取り扱っております。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所 排水口まわり 縦(mm) 600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番 EA109CY-150 材質 毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm) 20×15×170 適合パイプ径(Φmm) 51~76 ケーブル長(mm) 1500 ケーブル径(Φmm) 6 ブラシ寸法(mm) 約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質 ポリエステル毛 耐熱温度(℃) 130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質 芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン 対応 HACCP 耐熱温度(℃) 100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部) ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所 排水口まわり 材質(本体) ステンレス 線径(Φmm) 0.1 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質 ワイヤー 軸径(Φmm) 5 線径(Φmm) 0.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,069 税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃) 120 毛材 ハード 材質 (芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質 毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー 耐熱温度(℃) 毛:約130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所 排水口まわり 材質(本体) ステンレス 線径(Φmm) 0.25 材質(毛) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃) 120
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃) 120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける 取付ねじ 3/8
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
長さ(mm) 155 材質(毛) PBT 耐熱温度(℃) 150
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部) ナイロン
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)