- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- パッキン 剥がしのおすすめ人気ランキング
「パッキン 剥がし」のおすすめ人気ランキング
2023/05/28更新30件の「パッキン 剥がし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール剥離剤」、「剥離剤 リムーバー」、「ロックタイト 剥離材」などの商品も取り扱っております。
塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離
成分
塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。
仕様
スプレー後の状態:液状(気化)
成分
溶剤、添加剤
トラスコ品番
123-0859
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
0~35
1本(420mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
塩素系溶剤を含有していません。
剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。
はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー
こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。
剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
1本(300mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。
材質
ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
塩素系溶剤を含まない塩素フリータイプです。
用途こびりついたパッキン、シールのはく離。
頑固な油汚れの除去。
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
487.9
トラスコ品番
352-1419
主成分
溶剤・添加剤
1本(420mL)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に
幅(mm)
最大36、最少8
全長(mm)
197
材質
ステンレスSUS420
材質(グリップ)
TPR樹脂
材質(刃)
ステンレスSUS420
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
1台
¥59,900
税込¥65,890
当日出荷
自動車補修用の塗料はがし液です。
自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。
塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。
機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
1本(250mL)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
液状ガスケットやシールパッキンを膨潤・軟化させ剥離作業をよりスムーズにします。
1本(420mL)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷