- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- パトランプの販売特集

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。

「パトランプ」のピックアップ商品
【特長】光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ


【特長】プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂


【特長】24V専用。強力マグネットタイプ。24V・12Wバルブ、シガーライター差込プラグ付き


【特長】電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)【用途】農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。


【特長】配線が簡単な端子台方式採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。 グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。 ボディ:ABS樹脂。 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックス JIS C 8435、JIS C 8336に対応。 水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。横取付け・逆さ取付けにも対応。

【特長】設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。




【特長】プラグを車両側のシガーライターソケットに差し込むだけで点灯するタイプです。底部はマグネットになっており、簡単に取り付けが可能です。【用途】道路維持作業用。


【特長】大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。



【特長】裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。【用途】マグネット付。



【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!