パナソニック シロッコファンのおすすめ人気ランキング
2022/05/27更新104件の「パナソニック シロッコファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック レンジフードシロッコファン」、「シロッコファン モーター」、「シロッコファン」などの商品も取り扱っております。
【特長】ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)


【特長】高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。【用途】常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応


【用途】常時・局所換気兼用


【特長】湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部【用途】浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗



【特長】通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部【用途】トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗

【特長】高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部【用途】事務所、店舗


【特長】BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター


【特長】通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部【用途】トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗

【特長】同時給排ユニットと幕板・横幕板は別売です ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004を、給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001の連動用コードが1本必要です。) 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm シロッコファンがスピンナーで簡単に外せておそうじラクラク 整流板捕集方式 LED照明(5W) BLⅢ型相当品


【用途】台所、居間、事務所、店舗




【特長】換気扇の内部に埋込コンセントを取り付けて直接配線可能【用途】スタンダードタイプ・台所用

1.

2.

3.

4.

5.
6.
「パナソニック シロッコファン」関連の人気ランキング
パナソニック レンジフードシロッコファンレンジフード スマートスクエアフードやエコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフードなどのお買い得商品がいっぱい。 パナソニック レンジフードシロッコファンの人気ランキング |
||