パナソニック センサーライト 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
194件の「パナソニック センサーライト 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト パナソニック」、「ガレージ用 センサーライト」、「人感センサー スポットライト」などの商品も取り扱っております。
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 設置場所 屋外用 付属品 取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m) 約3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源 白色 LED 使用周囲温度(℃) -20~40 センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式 赤外線受動式 耐水性 防沫タイプ 点灯保持時間 約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux) 約5(夜)~(昼) 防水保護等級 IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm) 220 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 156 タイプ フラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W) 12.6 構造 防雨型 機能 PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A) (100V)0.21 色(パネル) アクリル:透明 明るさ 60形電球2灯器具相当 出しろ(mm) 163 照射方式 可動型 センサー感知範囲 (全方向)20° 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動で消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなスポットライトです。 必ず壁スイッチをご使用ください。
仕様 SL端子台付、防雨、壁面専用 質量(kg) 1.4 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 245 タイプ 下面開放 奥行(mm) 251 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 50.8 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m) (最低)0.1 可動範囲 (左右方向)180度、(垂直方向)90度 演色指数(Ra) 80
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品 スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質 PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g) 約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲 水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲 【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲 カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法 専用スタンドベースを使用 防塵防水性能 IP54 検知方式 焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ 電源コード式 撮像素子 CMOS 30万画素 使用環境条件 周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m) 約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個) 白色LED×2 無線通信方式 1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1 焦点距離 固定(約0.5m~∞) 映像出力 テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー 2段階で手動調整可能
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 付属品 取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃) ‐20~40 電源電圧 AC100V50/60Hz 電源コード(m) 約1.6 保護等級 IP44(防沫形) 光源 白色LED センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux) 約4 使用場所 屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 種類 シリコン多結晶 使用温度範囲(℃) ‐20~40 出力 8V、150mA 電源 ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m) 5 保護等級 IP45(防噴流形) センサー感知方式 赤外線受動式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼) 使用場所 屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W) 14(待機時0.5以下) 付属品 取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 1000 センサー 人感センサー、明暗センサー 電源コード(m) 3 保護等級 IP44(防沫形) 取付け方法 ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 人感 センサー探知範囲 水平約140°、最大約8m 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm) 15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 175×175×110 LED寿命(時間) 40000 原材料 本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能 点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間 約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書 (5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm) 30~85 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W) 0.5×6 電球の種類 LED 付属品 コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源 単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×180 保護等級 IP44相当 使用電池 単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲 水平約90°、約8m 電池寿命 1日約10回の使用で約半年 設置方式 ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性 防沫タイプ相当 防水性 IP44相当 点灯時間 約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

消費電力(W) 8.9 材質/仕上 アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し 質量(kg) 1.7 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書 電源コード(m) 約3.0 保護等級 IPX4(JIS C0920:2003による) 光源 白色LED 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃) -5~+45 センサー感知方式 赤外線 検知方式 赤外線受動式 設置場所 屋外 点灯保持時間 約10秒~約4分 光色 白色 電球の種類 LED
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所 屋内、屋外用 全光束(Lm) 4000、常夜灯:400 保護等級 IP44(防雨タイプ ) 付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm) (ひもスイッチ)500 電源(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×125×146 電源コード(m) 3 機能 【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間 (点灯)5秒~5分 センサー探知範囲 140°最遠10m アズワン品番 64-8965-71 明るさ(Lm) 4000 灯数 (14W)×3 電球の種類 高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm) 800 センサー探知範囲 最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間 約5秒~約5分 消費電力(W) 10 保護等級 IP44 仕様 防水コード使用 付属品 カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質 プラスチック 質量(g) 約400 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×131×119 電源コード(m) 約1.5 発光色 昼白色 センサー感知方式 焦電型赤外線方式 設置方式 ねじ止め、クランプ 設置場所 屋内/屋外設置可 灯数 2 待機電力(W) 約1 電球の種類 LED
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

材質/仕上 アルミダイカスト/黒色サテン 質量(kg) 1 周波数(Hz) 50/60共用 入力電圧(V) 100 商品番号 800053985
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷


FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
長さ(mm) 177 幅(mm) 灯具部:150 質量(kg) 1.5 タイプ フラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W) 10.7 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球ハイビーム電球 エネルギー消費効率(Lm/W) 93.4 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A) (100V)0.185 光色 電球色 明るさ 150形ハイビーム電球1灯器具相当 出しろ(mm) 266 グリーン購入法 適合 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 1000 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 LED交換 可能 可動範囲(°) センサ(全方向):20
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容 センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 検知方式 赤外線検知方式 設置場所 室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性 IP44(防沫型) 点灯時間 約30秒 電球の種類 LED 検知エリア (センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。 多灯使いにおすすめです。 必ず壁スイッチをお使いください。
演色指数(Ra) 80 照射距離(m) (最低)0.1 仕様 SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)