【特長】十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-3MLE」の4本セット。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載。充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット



【特長】持ち運びに便利な電池ケース付き 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持 10年後でもすぐに使える 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮


【特長】持ち運びに便利な電池ケース付き Min.1950 mAhで、1回の充電で長持ち 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮


【特長】持ち運びに便利な電池ケース付き Min.780 mAhで、1回の充電で長持ち 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮


【特長】くり返し使用回数単3サイズは約4000回、単4サイズは約3000回を実現。 1回の充電で長持ち。 低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。



【特長】充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形〜単4形、1〜4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。



【特長】充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単3×2本を約4時間で急速充電可能。 電池の状態を約2秒で診断し、電池1本ごとの状態に適した充電を行う、電池クイック診断機能付。 単3形1〜2本、単4形1〜2本合わせて2本まで充電可能。



【特長】高容量Min.2500 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適 自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮



【特長】十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCC」の4本セット 容量Min.1900 mAh 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載 電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 (充電器) 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能



【特長】高容量Min.930 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適 自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使える 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮



【特長】持ち運びに便利な電池ケース付き 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持 10年後でもすぐに使える 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮


【特長】単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。