- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- オフィスサプライ
- PC
- パナソニック 18650の販売特集
「パナソニック 18650」のピックアップ商品


【特長】高い充放電サイクル特性。良品質、長寿命。 保護機能付きで破裂を防ぎます。



【特長】3.6Vリチウムイオン電池を新開発 電池容量約25%アップの1.5Ahに 高い安全性と信頼性を実現 リチウムイオン電池のウィークポイントである過放電(使い切り)を防止。電池を使い切る前に電力供給をストップし、本体ランプが点滅して電池切れをお知らせ。


【特長】過充電&放電保護回路付きの内蔵バッテリー。 電池の電圧が上下の規定値を超えるとプロテクト回路が作動し通電を遮断。 保護回路を搭載し、過放電・過充電の心配はありません。 電池の数や耐用年数の把握がしやすくなり、余計な電池を買う経費を節約。 吊下げフック付きで充電式電池の保管に便利で最適です。



【特長】レッドレンザー用専用充電池です。


【特長】高出力のハイテク機器にピッタリ!デジタルカメラで使用するとアルカリの最大9倍長持ち。 アルカリよりも1/3軽く、低温でもパワーが落ちません(-40℃まで使用可能)。 推奨期限は20年、防災用途にも最適です。 また、アルカリと違い液漏れも起こしません。


【特長】安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。


【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。



【特長】実用的な最大光束1000lm。壁掛け充電で常備灯にもなります。 18650形充電池を使用するLedlenser製品中、最大の明るさ1000ルーメンを誇るP7R。 マグネットでの充電システムにより、簡単に充電が可能です。 極端なスペック重視ではなく、「見やすく照らす」という実用的な配光を最優先。 遠近レンジともに活躍する、充電式ライトのおすすめモデルです。


【特長】アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。