パネルスイッチのおすすめ人気ランキング

2022/12/09更新

2,988件の「パネルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタンスイッチ」、「ロッカースイッチ」、「スイッチパネル」などの商品も取り扱っております。

LEDスイッチパネル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ランキング1位

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) LEDスイッチパネル 1個

【特長】LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識 > 船舶用品・漁業資材 > 船舶艤装品 > 船舶電装品 > 船用スイッチ/アダプター

ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(日本開閉器) ランキング2位

販売価格(税別) 109 税込120
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 1個 レビュー:(21件すべてのレビューを見る)

【特長】スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

スイッチパネル エーモン工業 ランキング3位

販売価格(税別) 189 税込208
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモン工業 スイッチパネル 1個 レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。【用途】後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用スイッチ

スイッチパネル YEC ランキング4位

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YEC スイッチパネル 1個 レビュー:(13件すべてのレビューを見る)

【特長】トグルスイッチパネル

自動車用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 自動車用スイッチ

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) ランキング5位

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 6

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ 1個 レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。【用途】通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

スイッチパネル 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ) 7

販売価格(税別) 219 税込241
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) スイッチパネル 単品 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。【用途】内装パーツ

トラック用品 > トラック用品・パーツ > トラック電装 > DC24V対応照明 > 部品

押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 8

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 押しボタンスイッチΦ30 1個 レビュー:(34件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク) 9

販売価格(税別) 389 税込428
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ 1個ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 突入電流100Aタイプです。 RoHS対応品

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 10

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > トグルスイッチ > トグルスイッチ本体

小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器) 11

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ 1個 レビュー:(22件すべてのレビューを見る)

【特長】スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > トグルスイッチ > トグルスイッチ本体

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機 12

販売価格(税別) 529 税込582
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 1個 レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 押しボタンスイッチ本体

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク) 13

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内から出荷目安:39日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ 1個ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > スイッチ > ロッカスイッチ

「パネルスイッチ」関連の人気ランキング

押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチΦ30やΦ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形などのお買い得商品がいっぱい。

押しボタンスイッチの人気ランキング

ロッカースイッチ

ロッカースイッチ

波動スイッチ(照光) スナップインタイプやロッカースイッチ TE Connectivity 赤など。

ロッカースイッチの人気ランキング

スイッチパネル

スイッチパネル

スイッチパネルやLEDスイッチパネルを今すぐチェック!

スイッチパネルの人気ランキング

ロッカースイッチ 100v

ロッカースイッチ 100v

ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式や波動スイッチ(照光) スナップインタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ロッカースイッチ 100vの人気ランキング

スイッチ

スイッチ

埋込スイッチB(片切)やトグルスイッチなど。

スイッチの人気ランキング

壁スイッチ

壁スイッチ

フルカラー埋込スイッチやコスモシリーズ 埋込ダブルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

壁スイッチの人気ランキング

スイッチ パネル 3連

スイッチ パネル 3連

スイッチパネルやロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形ほか、いろいろ。

スイッチ パネル 3連の人気ランキング

コンセント パネル

コンセント パネル

フルカラー新金属プレート 標準プレートやレセプタクル(アウトレットGシリーズ)を今すぐチェック!

コンセント パネルの人気ランキング

スイッチ パネル 交換

スイッチ パネル 交換

フルカラー埋込スイッチやコスモワイド21埋込ほたるスイッチBなどの「欲しい」商品が見つかる!

スイッチ パネル 交換の人気ランキング

スイッチ4極

スイッチ4極

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズやロッカースイッチ SL10Kシリーズほか、いろいろ。

スイッチ4極の人気ランキング

on on ロッカスイッチ

on on ロッカスイッチ

ロッカスイッチMタイプ JWシリーズやロッカスイッチLタイプ JWシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

on on ロッカスイッチの人気ランキング

船舶用スイッチ

船舶用スイッチ

分電盤 KD-P14や防水中間スイッチなど。

船舶用スイッチの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。