パワーヒューズのおすすめ人気ランキング

2024/04/24更新
63件の「パワーヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガヒューズ」、「ヒューズ」、「高圧限流ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V) 3600/7200 種類 管型ヒューズ 遮断電流(A) 40000(250/500MVA) リード線
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
1セット
4,590 税込5,049
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に 寸法(mm) 68×13.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。 大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです! 12-24V-48V 直流用 端子M8ボルト部分は金メッキ仕様 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 最大750Aのヒューズまで装着可 ヒューズ付き ※下記3種類のヒューズの中から選べます。 ANL-150A ANL-250A ANL-400A
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
29,900 税込32,890
当日出荷から183日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護 寸法H(mm) 55 寸法D(mm) 72 寸法W(mm) 58.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)