- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- パワーレンチのおすすめ人気ランキング
パワーレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/11更新247件の「パワーレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倍力レンチ」、「パワーレンチ タイヤ」、「油圧 レンチ」などの商品も取り扱っております。
TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 強力パワーレンチ
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
エナパックエナパック 倍力レンチ
高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)12.7
TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(フレキシブル)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300倍率約9倍出力トルク(N・m)2500
1個
¥149,800税込¥164,780
翌日出荷
分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
手動入力
両回転
ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコンパワーレンチ
シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。
シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。
両回転
トルク制御機能付
用途電動工具
六角ボルト用付属品取扱説明書寸法B(mm)63.5差込角(sq.)63.5入力トルク(N・m)500~1100
KTC倍力レンチ
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
1セット
¥99,980税込¥109,978
3日以内出荷
1台
¥219,800税込¥241,780
翌々日出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758質量(kg)5.8精度(%)±4トルク測定範囲(N・m)300~1500アズワン品番64-4817-15
1個
¥399,800税込¥439,780
6日以内出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
エナパックソケット型油圧トルクレンチ
アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
用途プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。材質鍛造スチール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)反力受/強力パワーレンチ用
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
TONE(トネ/旧:前田金属工業)反力受/パワーレンチ用
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
ミトロイギヤレンチ
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番859-5079セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル質量(kg)6.8最大出力トルク(N・m)3000倍率12.5最大入力トルク(N・m)240入力部の差込角(mm)12.7(□1/2)出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
1台
¥239,800税込¥263,780
翌々日出荷