パーツ洗浄機のおすすめ人気ランキング

2024/04/23更新
140件の「パーツ洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用洗浄機」、「部品洗浄台」、「灯油洗浄機」などの商品も取り扱っております。

燃焼防止装置付。 FM規格適合品。
用途小さな部品を溶剤に浸ける時に エスコ品番 EA991JR-1 材質(本体) スチール 容量(L) 1.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 238×83
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷


灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。 成分 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル pH値 5%水溶液で5~7 液性 中性 使用方法 1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

イオン洗浄と集じんで作業性を大幅にアップさせます。作業台と小型集じん機を一体化した静電気除去装置付小型集じんユニットです。センサーにより自動でエアを噴射します。
用途シルク印刷前の除電除じん。基板の洗浄。液晶のフィルムはく離・貼付。樹脂加工品の除電除じんなど。 トラスコ品番 284-6322 幅(mm) 345 質量(kg) 21 高さ(mm) 669 出力(kW) 0.05 奥行(mm) 350 電源(V) AC100 消費電力(W) 70/75 集塵容量(L) 0.5 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7 使用エアーホース径 (外径×内径)Φ6×Φ4mm 使用周囲温度(℃) 0~40 集塵方式 円筒形カートリッジフィルター イオンバランス ±10V(フード内)以下 騒音レベル(dB(A)) 56/58 使用周囲湿度 20~80%RH 入力電源 AC100V 除電方式 高周波交流コロナ放電式
1台
429,000 税込471,900
翌日出荷

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性 強力 成分 界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状 粉末 タイプ 漬け置きタイプ 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物 希釈の目安 ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
1袋(1kg)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いがほんどしない為、作業現場の環境にやさしい。 オゾン層を破壊しない。 洗浄力に優れている。(特に油汚れに対し) ゴム、プラスチックへの影響が極めて少ない。 廃水がない。 廃液処理が容易。(蒸留回収・再利用可能) 蒸留範囲が極めて狭い為蒸留回収率が高い。結果フロン・エタンと比べランニングコストが安くなる。
用途特に精密部品や電子機器部品の洗浄に適しております。 仕様 蒸留性状(℃)。・初留点/167。・50%/170。・乾点/176。芳香族含有量/0.0005以下。消防法/第4類第2石油類。PRTR/非該当 (セイボルト)+30 引火点(℃) (T.C.C)42 臭気 無臭 密度 (15℃)0.748 外観 無色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 アニリン点 78 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
17,900 税込19,690
翌々日出荷


さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして 材質 SUS304 形状 角型 ピッチ(mm) 5 金網ピッチ(mm) 5 金網線径(mm) 0.8 線径(mm) 0.8
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。直噴と拡散水流に切り替えられるので汚れに合わせて調節できます。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷

1個ほか
5,990 税込6,589
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)