- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- パーティクルボード 床のおすすめ人気ランキング
パーティクルボード 床のおすすめ人気ランキング
2026/10/12更新257件の「パーティクルボード 床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム 根太」、「パーティクルボード」、「パーチクルボード」などの商品も取り扱っております。
- 長さ(mm)1820幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)14規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆1枚¥2,998税込¥3,298当日出荷
- 短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。用途下地材、内装材、造作材材質OSB合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆幅(mm)910長さ(mm)1820寸法(mm)910×1820
- 短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
- 寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
- 加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆販売区分業務用
- 材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
- 空気中の水分を吸収し硬化する発泡系接着剤。仕様ビーズ法ポリスチレンフォーム、住宅金融支援機構断熱材区分:Cランク相当熱伝導率(W/mk)0.04危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mLホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性主なワークパーツ1個¥2,498税込¥2,748当日出荷
- 表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
- フクビ化学
OAフロア LM2000パネル
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。寸法(mm)25×497×4971箱(2個)¥5,698税込¥6,2683日以内出荷 - ノーブランド
【オーダー】パーティクルボード(PB) 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能。板厚(mm)12/15/18材質PB(パーティクルボード)形状平板・平プレート穴数0寸法LA(mm)50~1800寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工 - 耐水性に優れた表面がきれいな合板です。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
- 3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。長さ(mm)900規格T2G2
- 用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り