ヒュージブルリンク電線のおすすめ人気ランキング

2025/07/19更新
109件の「ヒュージブルリンク電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズブルリンク」、「ヒュージブルリンク」、「ヒューズリンク」などの商品も取り扱っております。


日立Astemoアフターマーケットジャパンヒュージブルリンク電線 HRシリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
長さ(m) 2 許容電流(A) 46 電線太さ(mm2) 3 アズワン品番 64-9726-22
1本(2m)
2,998 税込3,298
当日出荷


電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A) 30 付属品 6Φ端子コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。 タイプ 爪無
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ オス・メス(ロック付き) 寸法L(mm) メス:34/オス:30 組み合せ適合品番 プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56 材質 PP
1セット(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質 カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コード AV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A) 50 電線長さ(m) 0.19 使用可能電力 DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq) AV5.00 コード長さ(m) 6 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質 コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に 許容電流(A) 50 本体:黒、ケーブル:赤 材質 本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル 電線長さ(m) 0.19 使用可能電力 DC12V600W以下DC24V1200W以下 ケーブル 5sq相当 取扱説明書 (0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm) 15 寸法D(mm) 30 寸法W(mm) 22.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 5 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合電線(mm2) 5 材質 黄銅(防錆) 定格 DC12V・600W以下、DC24V・600W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)