- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ヒューズ 種類 用途のおすすめ人気ランキング
ヒューズ 種類 用途のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新209件の「ヒューズ 種類 用途」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ 70A」、「ヒューズ 線」、「基板ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)
600AC/DC
種類
管型ヒューズ
リード線
無
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
電圧(V)
AC500
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20~70(10A以下)
保存温度(℃)
-40~85
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)
3600/7200
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
40000(250/500MVA)
リード線
無
仕様
定格電流 = 250mA。リード方向 = ラジアル。定格電圧 = 250V。本体材質 = 熱可塑性。本体直径 = 8.35。本体高さ = 7.7mm。ワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mm。ワイヤピッチ = 5.08mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.62mm。。RSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.25
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ8.35×7.7
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色
深緑
質量(g)
1.8
使用温度範囲(℃)
-20~70(5A以下)
保存温度(℃)
-40~85
定格遮断容量(A)
100(AC/DC125V)
リード線
無
サイズ(mm)
17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
通電容量
110%
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250AC
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)
250
パッケージサイズ(mm)
120×60×5(H×W×D)
溶断規格
B
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)
9
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
直径×長さL(Φmm×mm)
6.35×30
遮断電流(A)
(定格)10000
サイズ(mm)
Φ6.35×30
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
リード線
有
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに
質量(g)
9.5
保存温度(℃)
-40~85
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)
9
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
定格電流(A)
10
リード線
有
適合
P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類
ヒューズホルダ
リード線
無
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
リード線
有
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。
P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに
色
黒
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20~70(7.5A以下)
保存温度(℃)
-40~85
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
通電容量
110%
溶断規格
135%1時間以内、200%2分以内
取付方式
その他
定格電圧(V)
600AC/DC
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色
黒
質量(g)
9.5
使用温度範囲(℃)
-20~50
保存温度(℃)
-40~60
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
仕様
定格電流 = 200mA。リード方向 = ラジアル。定格電圧 = 250V。本体材質 = 熱可塑性。本体直径 = 8.35。本体高さ = 7.7mm。ワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mm。ワイヤピッチ = 5.08mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.62mm。。RSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.2
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ8.35×7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応