ヒートガン アタッチメントのおすすめ人気ランキング
2023/09/30更新26件の「ヒートガン アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 溶接」、「ヒートガン」、「リョービヒートガン」などの商品も取り扱っております。

【特長】EA365SB用ノズルアタッチメント



【特長】溶接用(集中熱風ノズル)


【特長】標準機にアタッチメントをセット。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。



【用途】はんだや樹脂棒の溶着に。




【特長】3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応【用途】塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮



【特長】9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50°Cの 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。



【特長】用途が広がるアタッチメント付です。【用途】シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。



【特長】塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。


【特長】長尺シート用(平形ノズル)



【特長】熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!【用途】熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。