ビッグファンのおすすめ人気ランキング

2026/07/18更新
101件の「ビッグファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型扇風機 100cm」、「工場扇 大型」、「大型ファン」などの商品も取り扱っております。
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCOランキング1位
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
1台
29,980税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100cmビッグファン(全閉式) ナカトミランキング2位
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷

メガファン 藤田ランキング3位
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整
1台
68,980税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラストファン 全閉式 PROMOTE(プロモート)ランキング4位
PROMOTE(プロモート)ブラストファン 全閉式
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
68,990税込75,889
翌日出荷

125cmビッグファン ナカトミランキング5位
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
1台
102,298税込112,528
翌々日出荷

STANLEY(Stanley Black & Decker)業務用扇風機
用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に羽根寸法(cm)100質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター
1台
65,980税込72,578
翌々日出荷

羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。
質量(kg)18.3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750
1台
30,980税込34,078
翌々日出荷

圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)80風量(m3/min)760電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)2.2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140質量(kg)105電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10耐熱クラスB
1台
559,800税込615,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。ファン外径(Φmm)900風量(m3/min)990電源(V)単相100トラスコ品番792-9170質量(kg)62出力(kW)0.4騒音値(dB)65電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137耐熱クラスE極数(P)8
1台
389,800税込428,780
20日以内出荷

左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
仕様PL保険:加入質量(kg)約34.5周波数(Hz)50/60電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式安全装置(サーマルプロテクター)120℃風量(m3/min)405/437対応安全ネット:NET-75G、ハネ:IF-3AQ電源コード(m)約2.4寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)約90(左右)機能自動首振、アース線(ワニ口クリップ)付き、ストッパー付キャスター最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437風速(m/min)183/214保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2風量調整2段階材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)750標準消費電力料金(50Hz)7.7円/h左右首振上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)10.7円/h
1台
47,980税込52,778
欠品中

全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)ハネ径(cm)125羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整ありサーマルプロテクターあり
1台
99,980税込109,978
翌日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
31,900税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
1台
57,980税込63,778
翌日出荷

ファン外径(Φmm)600風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580トラスコ品番819-6174質量(kg)85
1台
339,800税込373,780
翌日出荷

角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に!羽根寸法(cm)75質量(kg)17電源(V)単相100消費電力(W)165/240スイッチツマミハネ径(cm)75羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)270/302騒音値(dB)68本体寸法(mm)奥行370本体寸法(mm)高さ960風量調整3段階本体寸法(mm)幅880外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック上下角度調整サーマルプロテクター
1台
29,900税込32,890
5日以内出荷

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)ファン外径(Φmm)400その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sトラスコ品番119-9013質量(kg)26風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519モーター極数(P)4モーター出力(W)400
1台
93,498税込102,848
3日以内出荷

トーグ安全工業工場扇(キャスター式)
大型の扇風機です。熱中症対策に使用してください。
仕様キャスター式種別キャスター式質量(kg)約7.3ファン外径(Φmm)450風速(m/min)240~277サイズ(mm)高さ:670(取っ手込810)
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷

【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
1台ほか
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)