ビデオ エンコーダのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「ビデオ エンコーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN 同軸コンバーター」、「hdmiレコーダー」、「同軸ケーブルhdmi変換」などの商品も取り扱っております。
仕様 65.2mmx45mmx10.7mm トラスコ品番 855-6256 セット内容 N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル 質量(g) 31.4 対応機種 MATRICE 100 動作温度 -10℃~40℃
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)TVI-IPエンコーダー
【ビデオ入力および伝送】 自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力 最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送 【圧縮および記録】 アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング 最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画 【ストレージと再生】 1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量) カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生 【スマート機能】 ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応 【ネットワークおよびイーサネットアクセス】 ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem) 1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
質量(kg) ≦1.5 容量 8GB/最大128GB 電源(V) DC12 消費電力(W) ≦15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162.5×114×47.5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。 送信用と受信用の2台1組。 電源不要。
寸法(mm) 103(W)×29(H)×70(D) 質量(g) 約130 端子 (映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用) 伝送距離(m) 最大300
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)カメラバラン
監視カメラへの電源と映像をLANケーブル1本にまとめるアダプター。LANケーブル1本で映像・電源を伝送できる。カメラ側に電源不要。(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)。同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる。
伝送距離(m) 最大100
1セット(2個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDMI/アナログキャプチャー
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。 ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。 さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。 動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。 ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。 080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。 また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイス HDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1) 付属品 HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み) 質量(g) 約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) 3.8(Typ) 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×32×60(突起部除く) 記録方式 映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 電源(AC V) 100(50/60Hz)(ACアダプター) 保証期間 1年 対応フォーマット 動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。) データ転送速度 映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps) サンプリング速度 48kHz フレームレート 30fps/60fps 対応解像度 入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
18,690 税込20,559
当日出荷

PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。 (同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合) 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品 取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上 本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g) 約250 消費電力(W) (同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源 (同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続 (通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1 使用電力(W) DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境 温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザ Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400
AHDカメラ専用オプションです。
付属品 取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個 質量(g) 約120 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露なきこと) 消費電力(W) 2.5(専用ACアダプター使用時) スイッチ オン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定) 電源 AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×26.5×60 動作表示灯 電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色) 設置場所 屋内 映像出力 【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ。【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ。【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ 映像入力 AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続 付属品 ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用) 出力 【画像】HDMI/VGA チャンネル数 4ch 信号形式 【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力 入力信号 AHD/NTSC/PAL 1~4入力 検知方式 感度設定、エリア設定、時間帯設定 動作温度(℃) 0~40 結露が無いこと 使用場所 屋内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年
質量(kg) 0.79 電源 POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売 出力インピーダンス(Ω) アナログオーディオ:470 コントロール ユーザー:IDモードボタン(1) 解像度 (入力)1920×1200@60Hz 4:4:4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7 コネクタ 入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポート インピーダンス(Ω) ビデオ:100 インジケータ LED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2) レイテンシー 低レイテンシー180ms(1080p@60Hz) オーディオ 最大レベル:2Vrms
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ハイテクインターMaxiiCopper Vi2300A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
63,980 税込70,378
当日出荷

1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。 PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。 高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。 設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品 取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備) 材質/仕上 本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー 質量(g) 約270 消費電力(W) (同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器) 電源 (同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165 接続 (通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4 使用電力(W) DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2) 使用環境 温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 対応ブラウザ Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

導入コストの大幅削減が可能です。 速くて安定した通信環境が確保できます。 機器設定が簡単です。 伝送距離の長延化が可能です。 セキュリティ機能搭載しています。
用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に 消費電力(W) 2.8(通常時)/0.9(自動節電モード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×75×27 電源電圧(V) AC100(ACアダプター) 接続端子 Ethernet1ポート F形2端子 セキュリティ AES128bit暗号方式 通信速度 最大95Mdps(UDP)/70Mdps(TCP) 変調方式 WaveletOFDM 通過帯域損失(dB以下) 3 使用周波数(MHz) 2~28/70~2610
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品 ACアダプター電源、リモコン(電池付) 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 動作温度(℃) -10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数 4 仕様 RCAピンジャックはすべて24金メッキ 質量(g) 1200 電源(V) AC100 消費電力(W) 5 入力/出力 【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 47×170×190
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]
端子 DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

USB 3.0のデータ転送速度を利用して、1080pビデオを60fpsの滑らかな画質のままキャプチャ HDMI、DVI、VGA、コンポーネント入力対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能 2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応 NTSCおよびPALシステムに対応 16:9 および 4:3 アスペクト比に対応
長さ(cm) 11.4 幅(mm) 75.5 質量(g) 104 湿度(%RH) 20~80 (結露なし) 保存温度(℃) -5~40 高さ(cm) 2.5 動作温度(℃) 0~35 コネクタB DVI-I (29ピン)、HDMI (19ピン)、S-Video (4 ピン、Mini-DIN)、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、VGA (D-Sub 15ピン)、コンポーネント映像 (3 x RCA)、コンポジット映像 (1 x RCA)、ステレオオーディオ (2 x RCA)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

付属品 取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備) 材質/仕上 本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト 質量(g) 約110 電源 レシーバー側から供給 対応OS Microsoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36 接続 (接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1 使用環境 温度:-10℃~+50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲 温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと) 対応ブラウザ Internet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様 出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps 付属品 本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分) 消費電力(W) 最大3.25(PCレスモード時) 電源 USB Type-Cポートより入力 解像度 入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ) 対応メディア SDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨) USBポート USB2.0(USB Type-C) 入出力端子 HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷