【特長】持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。

【特長】光学50倍/iA90倍の高倍率ズームを実現。カメラ本体が傾いていても、撮影中の映像を自動で水平にしてくれる「傾き補正」を搭載。回転軸・左右・上下・縦回転・水平回転の5軸方向の手ブレを自動補正する「5軸ハイブリッド手ブレ補正」を搭載。後ろに下がれないような場面でも、縦横ともに広範囲を一度に画面内に収めることができる「広角28mmレンズ」を搭載。V480MSは、わずか約213g(本体質量)の軽量設計。集光率に優れた、「高感度MOSセンサー」を採用。写真撮影モードでは、10.0メガピクセルの高精細写真記録が可能。

【特長】iAズーム90倍&手ブレ補正強化でキレイに残すワイプ撮り対応モデル。 手ブレが発生しやすいシーンを自動で判別、手ブレを低減できる進化した「手振れロック」機能を搭載。 手ブレ補正が必要なシーンを自動的に判定して手振れロックをかけます。 補正エリアも広がり、手ブレ精度もアップ。望遠ズーム時に発生しやすい手ブレをさらに軽減します。 また、5軸ハイブリッド手ブレ補正は、ユニット内のレンズ群のうち、手ブレ補正用のレンズが動くことで手ブレをすばやく補正します。 例えば運動会や発表会など、高倍率ズームでの撮影が必要な場面で、撮影中の細かなブレをすばやく補正します。 サブカメラの搭載で、好評の「ワイプ撮り」ができます。 また最大3台のスマートフォンとWi-Fi接続で「ワイヤレス ワイプ撮り」ができ、このうち2台を選んで2つの子画面で表示する「子画面ツイン表示」が可能です。 親画面と合わせて3つの視点の映像を一緒に記録できます。


【特長】リチウムイオンバッテリーパック、ニッケル水素充電池、ニカド充電池をマルチに充電可能。 USBポートからモバイル端末を充電できます(最大1.0A)。USBポートからの充電と、リチウムイオン/ニッケル水素/ニカドいずれかの充電池への充電は、同時に行うことができます。 ハイパワーで急速充電!例えば1600mAhの単3形ニッケル水素充電池なら約2時間、1600mAhのリチウムイオン充電池なら約3時間で充電します。 ブルーのバックライトを搭載&大きく見やすくなったLCDモニターで、充電状態とUSB機器接続状況が確認できます。


【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

【特長】持ち歩きに適した、軽量コンパクトな4Kビデオカメラ。 軽量コンパクトで気軽に高画質な4K撮影が楽しめる。 ふだんも気軽に持ち歩きたくなる、小さく軽い約398gのボディ。 持ちやすいグリップベルトやマルチアングルモニターで、ムービー初心者にも使いやすい設計。 20代30代に人気の鮮やかなカラー ピュアホワイト、カカオブラウン、アーバンレッドをそろえた豊富なカラーバリエーション。



【特長】車内で3電源が使える バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ 瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応 電源入力コード2種類付属(シガーソケット接続コード/バッテリー接続コード) 7種類の保護回路を搭載【用途】電動工具、投光器、大型テレビ、テレビゲーム、テレビ、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など



【特長】G700、G700SE、G800に対応したチャージャブルバッテリーです。


【特長】新レンズ・センサー搭載。ブレを防いで自分好みの設定で撮影できるハイエンド4Kモデル。


【特長】防水・防塵・耐衝撃・耐低温機能搭載だからハードに使えるフルハイビジョンムービー。【用途】水中や高湿度などハードな場所での撮影に最適です。

【特長】デジタルカメラでの撮影では、バッテリー切れでシャッターチャンスを逃さないためにも予備バッテリーは必需品です。 過充電・過放電・高負荷などでカメラが破損することがないよう保護回路を内蔵しているので、安心してお使いいただけます。



【特長】どなたでも手軽に使えるシガープラグ式インバータ。ノートパソコンや携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、電池の充電器などの電気製品が車内で使えます。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各種セキュリティ機能を搭載。シガーソケットにシガープラグを差し込むだけで簡単にAC100Vが取り出せる、軽量コンパクトタイプのインバータ。


【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用

1.

2.

3.

4.

5.

6.