ビデオカメラ三脚のおすすめ人気ランキング

2025/06/15更新
229件の「ビデオカメラ三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ三脚 雲台」、「ビデオカメラ」、「工事用 三脚」などの商品も取り扱っております。
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg) 1.5 質量(g) 550 付属品 クイックシュー、本体ケース ブラック 段数 4段 パイプ径(Φmm) 20 最大伸長(mm) 1225 縮長(mm) 380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1060 縮長(mm) 515 付属品 収納ケース、スマホアダプター 全高(mm) 1320 最大パイプ径(mm) 19 アズワン品番 64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g) 1340 段数 4段 全高(mm) 1580、エレベーター下げ全高:1305 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 480 取付可能寸法(mm) (スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内 パイプ寸法(mm) 21 縮長(mm) 500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g) 1320 段数 5段 全高(mm) 1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 460 パイプ寸法(mm) 24 縮長(mm) 480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm) 560 搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1240 全高(mm) 1520 最大パイプ径(mm) 22 付属品 収納ケース、スマホアダプター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。 クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品 専用キャリングケース 材質 アルミ、他 質量(g) 542 段数 伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所) 耐荷重(kg) 1.5以下 取付ねじ カメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm) 425 地上高さ(mm) 最大:1250、最低:410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド
仕様 デバイス:Point & Shoot Camera 材質 ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE 質量(kg) 0.052 寸法(cm) 3.5×3.5×17.5 耐荷重(g) 325 アタッチメント 1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,198 税込2,418
欠品中

カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
最大積載荷重(g) 1500 質量(g) 630 縮長(mm) 440 伸長(cm) 1300
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g) 1480 縮長(mm) 510
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

使用高さ(mm) 630~1710 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 309-9652 質量(g) 1348 ねじ径 5/8インチ 高さ調整範囲(mm) 630~1710 昇降幅(mm) 300(エレベータ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ハクバ写真産業アルミ三脚
水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
仕様 雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式 付属品 専用ケース 形式 脚ロックレバー 段数 3段式
1脚ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g) 1250 段数 4段 全高(mm) 1540、エレベーター下げ全高:1275 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 455 パイプ寸法(mm) 21 縮長(mm) 470
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm) 約150・約260 定芯桿 5/8インチ 付属品 専用収納ケース トラスコ品番 377-1440 外形寸法(mm) 縦170×横90×奥80 本体質量(g) 255 昇降幅(mm) 約60 使用高さ(mm) 約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm) 470~1230 ねじ径 5/8インチ トラスコ品番 327-4080 質量(kg) 0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様 EV方式:ギヤ式。エレベータースライド量:266mm。カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"。水準器:丸型水準器。石突:ゴム石突。脚パイプ:EXパイプ。脚ロック方式:レバーロック式。三脚ケース:専用ケース付属。三段開脚:不可 付属品 スマホホルダー・Bluetoothリモコン 材質 アルミ 質量(kg) 1.45 全高(mm) (EV含む)1580、(EV無し)1314 耐荷重(kg) 2 最低高さ(mm) 467(ローポジション不可) 縮長(mm) 490 アズワン品番 64-7916-22 脚径(mm) 23/20/17/14
1個
12,500 税込13,750
欠品中

リモート会議やオンライン飲み会などに活用できます。テーブルトップで立てることができるコンパクトさ。 ビデオカメラ等で、会議を動画で記録できます。 。クイックシュー部分にスマートフォンホルダーが組み込まれていて、そのまま手軽に撮影できます。 。テーブルポッドとして安定した造り。レンズ交換式カメラでも安定した撮影ができます。
質量(g) 745 段数 2段 全高(mm) 455(EV下げ390) パイプ径(Φmm) 21 最低高さ(mm) 220 縮長(mm) 295 アズワン品番 64-9507-24 対応寸法(mm) 幅58~90/厚み12までのスマートフォン 搭載可能質量(kg) 1.5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg) 2 質量(g) 約525 付属品 取扱説明書、ストラップ付き収納ケース 寸法(mm) (最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410 段数 4段 材質(パイプ) アルミ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様 デバイス:Point & Shoot Camera 材質 ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg) 0.062 寸法(cm) 3.5×3.5×17 耐荷重(g) 325 アタッチメント 1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
当日出荷