- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ビニールカーテン レールのおすすめ人気ランキング
ビニールカーテン レールのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新340件の「ビニールカーテン レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールカーテン 金具」、「ガレージカーテン」、「カーテンレール アルミ」などの商品も取り扱っております。
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ハイロジック大型カーテンレール レクト30
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
防炎・静電配合のビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)4000トラスコ品番126-7838材質アルミ幅(mm)30質量(kg)1.4色シルバー高さ(mm)23
1個
¥8,998税込¥9,898
翌々日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
¥319税込¥351
当日出荷
ハイロジック大型カーテンレール レクト40
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
材質アルミ
ヒナカ(旧:日中製作所)大型レールセット
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル長さ(mm)1820セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
防炎・静電配合のビニールシートです。
(財)日本防炎協会認定商品です。
長さ(mm)3000トラスコ品番126-9347材質アルミ幅(mm)30質量(kg)1色シルバー高さ(mm)23
1個
¥7,198税込¥7,918
翌々日出荷
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。仕様ハンガー抜止バー付長さ(mm)1000材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1470RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
1本
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。厚さ(mm)フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム耐熱温度(℃)60ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
ストリップドアーシートAタイプ固定式用フレームSUS。
長さ(mm)4000トラスコ品番126-7821材質アルミ幅(mm)40質量(kg)2.6色シルバー高さ(mm)37
1個
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
長さ(mm)2000トラスコ品番126-7837材質アルミ幅(mm)30質量(kg)0.7色シルバー高さ(mm)23
1個
¥4,898税込¥5,388
翌々日出荷
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー色シルバー
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)