- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- ビビッドボルトのおすすめ人気ランキング
ビビッドボルトのおすすめ人気ランキング
2025/01/25更新349件の「ビビッドボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m10 1.5 ボルト」、「テーパーボルト」、「金メッキ ボルト」などの商品も取り扱っております。
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。
M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質
ステンレス
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたビビッドボルト。
M6/8/10をラインナップ。いろいろな用途にご使用いただけます。
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)
6
締付トルク(N・m[kgf・m])
(最大)20~23[2.0~2.3]
材質
ステンレス
ピッチP(mm)
1.25
ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。
64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。
また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが、ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
ステンレスボルトの性質上の注意
※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。
※締付トルクは10Nmとなります。
※シートワッシャーとの併用をお奨めします。
※固体誤差により、若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。
ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
ステンレスキャップボトルを24Kメッキ仕上げ。
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り
仕様
M6ボルト用
寸法
Φ16×8.3L
ねじの呼び
M6
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
頭部寸法(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
すべてに64チタンを採用
用途ハンドルステムなど
色
チタンシルバー
ボルト寸法
M5×25
材質
チタニウム
質量(g)
約3
1袋(2本)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど
ボルト寸法
M6×30
材質
ステンレス
質量(g)
約7.8
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質
黄銅
表面処理
生地
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途ハンドルステムなど
ボルト寸法
M6×20
材質
ステンレス
質量(g)
約5.7