- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ピアノ蝶番 真鍮のおすすめ人気ランキング
ピアノ蝶番 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「ピアノ蝶番 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーヒンジ」、「超小型 蝶番」、「耐熱 蝶番」などの商品も取り扱っております。
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類
長丁番
板厚(mm)
1.2
仕上
研磨仕上
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
長蝶番
仕上
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
横(mm)
25
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
4
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類
長丁番
寸法S(mm)
3.5
板厚(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
3
仕上
ヘアライン仕上
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
仕上
研磨仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
カットして使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
長蝶番
仕上
光沢研磨
羽根厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
30
種類
長蝶番
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
材質
鋼(SPCC)
種類
長蝶番
仕上
光沢クロメート処理
羽根厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
32
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.5
種類
長蝶番
穴径(Φmm)
3
使用ビス径(mm)
2.7
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
長蝶番
仕上
研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
38
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番
仕様
穴ナシ
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)。亜鉛メッキ・ユニクロ処理。(芯棒)ステンレス(SUS304)
用途に応じて長さを選べます。
用途通信機器・計測機器等
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
-
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器
材質(本体)
黄銅(真鍮)/クロームめっき
材質
黄銅
タイプ
平行形
種類
平蝶番
材質(軸)
黄銅(真鍮)
仕上
クロムめっき
羽根厚さ(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
32
材質
黄銅
種類
平丁番
ねじ穴数
6
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
長蝶番
仕上
素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類
平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
真鍮
板厚(mm)
0.4
種類
平蝶番