- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ピクチャーレール フックのおすすめ人気ランキング
ピクチャーレール フックのおすすめ人気ランキング
2026/09/15更新276件の「ピクチャーレール フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピクチャーレール ランナー」、「ピクチャーレール フック toso」、「壁 レールフック」などの商品も取り扱っております。
- 天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
- TOSO
ピクチャー Tフック 30A
ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)14仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0133材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)47質量(g)22品名天井付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 07591個¥1,198税込¥1,318当日出荷 - シリーズNo.861 ピクチャーレール耐荷重(kg)最大10材質/処理-/クローム
- 用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。材質本体/真鍮、軸/ステンレス許容荷重(kg)20質量(g)11適合品番FR301個¥419税込¥461当日出荷
- 1個¥449税込¥494当日出荷
- 材質真鍮・ステンレス/ニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:0.6~2.0
- 天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
- シリーズNo.861 ピクチャーレール材質耐蝕アルミ合金アルマイト長さ(mm)4000
- 壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
- G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質ステンレス耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨1個¥349税込¥384当日出荷
- ピクチャーレール・壁面レールシリーズ仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
- ケージーパルテック
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入 - ピクチャーレール・壁面レールシリーズ備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。 ※天井付フックレール専用です。アズワン品番64-7749-981個¥999税込¥1,099当日出荷
- 天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)耐荷重(kg)10仕上真鍮ニッケルメッキ取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)1個¥418税込¥460当日出荷







![ピクチャーレール スライダーフック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09386885-080117-02.jpg)







![ピクチャーレール レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00198467-141201-02.jpg)