- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ピクテストホルダーのおすすめ人気ランキング
ピクテストホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新91件の「ピクテストホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アリ溝 ホルダー」、「調整アタッチメント」、「ハイトゲージ 先端」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
80
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして
適合機種
VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
アーム長さ(mm)
60
取付径(Φmm)
6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)
103
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)
6
使用機械
フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)
100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
適合
513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)
250
取付ねじ
M5
仕様
フェライト磁石
トラスコ品番
232-7171
質量(kg)
0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6、8
主柱(mm)
64×55
マグネット部寸法(mm)
30×35×35
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)
8
アズワン品番
65-1964-15
ミツトヨ品番
901959
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番
323-9641
質量(g)
232
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様
ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質
スチール
寸法L(mm)
50
ホルダー寸法(mm)
角9×9
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
商品タイプ
パーツ品
エスコ品番
EA725XF-21
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
仕様
セット品(アリ溝付きステム+ナット)
ステム径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様
ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質
スチール
適合
513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ9.5用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
900320
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。
可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定
トラスコ品番
137-8899
タイプ
マグネットベース、ミニ
吸着力(N)
500
アーム長さ(mm)
233
マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)
53×60×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷