- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- ピスコ 急速排気弁のおすすめ人気ランキング
ピスコ 急速排気弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新113件の「ピスコ 急速排気弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「急速排気弁」、「スピードコントローラ サイレンサ」、「排気弁 吸気弁」などの商品も取り扱っております。
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
タイプ
スタンダードタイプ
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量、コンパクト設計。
シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
最低作動圧力(MPa)
0.05
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダの高速駆動に対応
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番
259-1753
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
適合チューブ外径D(Φmm)
6
適合管継手(Φmm)
6
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
仕様
(C) スパッタカバー付
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.9
質量(g)
120
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
形状
スタンダードタイプ
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
ねじの種類
(F) G
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0.15~0.7
エア供給ポートサイズP
6
真空ポートサイズV
6
使用流体
空気
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状
スタンダードタイプ
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)