ピックアップコイルのおすすめ人気ランキング

2022/09/30更新

24件の「ピックアップコイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピックアップセンサー」、「パルスジェネレータ」、「ステータコイル」などの商品も取り扱っております。

コイル(パルシング) Kawasaki ランキング1位

販売価格(税別) 7,890 税込8,679
0営業日後以内
Kawasaki コイル(パルシング) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

バイク用品 > バイク純正部品 > KAWASAKI(カワサキ) > KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-5 > KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-59

コイル,ピックアップ 32150-09D10 スズキ ランキング2位

販売価格(税別) 5,890 税込6,479
4営業日後以内
スズキ コイル,ピックアップ 32150-09D10 1個

バイク用品 > バイク純正部品 > SUZUKI(スズキ)二輪 > SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-3 > SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-32

ピックアップコイルブラケット TAKEGAWA(武川) ランキング3位

販売価格(税別) 3,790 税込4,169
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川) ピックアップコイルブラケット 1個

バイク用品 > バイク部品 > 外装系 > バイクカスタムパーツ

パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ) ランキング4位

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パルスジェネレーター 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

バイク用品 > バイク部品 > バイク用メーター > メーター関連商品

ステーターコイル PMC ランキング5位

販売価格(税別) 41,900 税込46,090
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PMC ステーターコイル 1個

【特長】オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。

バイク用品 > バイク部品 > 電装 > バイク用スパークプラグ関連 > バイク用イグニッションコイル

ジェネレーターASSY. パル 30300424004 ホンダ 6

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
3営業日後以内
ホンダ ジェネレーターASSY. パル 30300424004 1個

バイク用品 > バイク純正部品 > HONDA(ホンダ)二輪 > HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-3 > HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-30

スーパーストリートアウターローターキット TAKEGAWA(武川) 7

販売価格(税別) 37,900 税込41,690
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川) スーパーストリートアウターローターキット 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。。他社製品との違い。他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。。キットの装着について。C.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。

バイク用品 > バイク部品 > 駆動系 > ドライブキット

(31100)ACジェネレータASSY ホンダ 8

販売価格(税別) 149,000 税込163,900
3営業日後以内
ホンダ (31100)ACジェネレータASSY 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

自動車用品 > 自動車純正部品 > ホンダ純正 > ホンダ純正品番先頭3 > ホンダ純正品番先頭31

スピードセンサーアダプター【SC-01】JIS TYPE A 【RX2N 用】防水コネクター KOSO 9

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内
KOSO スピードセンサーアダプター【SC-01】JIS TYPE A 【RX2N 用】防水コネクター 1セット レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】KOSO RX2n+シリーズメーターに使用できる純正のスピードメーター ギヤ から速度を 検出する ためのセンサーです。防水コネクタータイプです。よりシンプルにメーターを取り付けしたい場合にオススメです。

バイク用品 > バイク部品 > 外装系 > バイク用ミラー > アダプター/スペーサー

ボックスASSY. スピード 44800GE2013 ホンダ 10

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
0営業日後以内
ホンダ ボックスASSY. スピード 44800GE2013 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

バイク用品 > バイク純正部品 > HONDA(ホンダ)二輪 > HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-4 > HONDA(ホンダ)二輪-品番先頭文字-44

イグニッションコイル NGK 11

販売価格(税別) 4,790 税込5,269
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NGK イグニッションコイル 1個 レビュー:(20件すべてのレビューを見る)

【特長】NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの

自動車用品 > 自動車補修部品 > プラグ > 車用イグニッションコイル

(31400)ジェネレータアッシ スズキ 12

販売価格(税別) 64,900 税込71,390
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
スズキ (31400)ジェネレータアッシ 1個

自動車用品 > 自動車純正部品 > スズキ純正 > スズキ純正品番先頭3 > スズキ純正品番先頭31

車速パルスアダプター Pivot 13

販売価格(税別) 4,290 税込4,719
0営業日後以内
Pivot 車速パルスアダプター 1台

【特長】三菱・スズキの一部車種用の車即パルスアダプターです。安定したオートクルーズ走行を実現します。

自動車用品 > カー用品 > チューンナップ用品 > 自動車用メーター

「ピックアップコイル」関連の人気ランキング

ピックアップセンサー

ピックアップセンサー

センサー スピード 21176-0045や近接センサAPS3シリーズも人気!

ピックアップセンサーの人気ランキング

パルスジェネレータ

パルスジェネレータ

マルチファンクションジェネレーターやパルスジェネレーターなどのお買い得商品がいっぱい。

パルスジェネレータの人気ランキング

ステータコイル

ステータコイル

ステーターコイルやステータアッシ 32101-33G00などのお買い得商品がいっぱい。

ステータコイルの人気ランキング

イグニッションコイル NSR250r

イグニッションコイル NSR250r

ステーターコイルやイグニッションコイルCOMP. 30510MK4405などの人気商品が勢ぞろい。

イグニッションコイル NSR250rの人気ランキング

ピックアップ

ピックアップ

フレキシブルキャッチ 3爪やLED付ピックアップツールも人気!

ピックアップの人気ランキング

ピックアップ マグネット

ピックアップ マグネット

超強力ピックアップツール トルネードやピックアップツール フレキシブルシャフトタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ピックアップ マグネットの人気ランキング

カブ90 CDI

カブ90 CDI

パワーレブCDIユニット2やプログレス レーシングCDIなどのお買い得商品がいっぱい。

カブ90 CDIの人気ランキング

cdi カプラー

cdi カプラー

車体ハーネス側CDI用カプラーやカプラーハウジング 防水タイプほか、いろいろ。

cdi カプラーの人気ランキング

自動車電気 部品

自動車電気 部品

鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒や電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)も人気!

自動車電気 部品の人気ランキング

ジェネレーター

ジェネレーター

ステーターコイルやジェネレーターASSY. パル 30300424004などの人気商品が勢ぞろい。

ジェネレーターの人気ランキング

リビルト オルタネータ

リビルト オルタネータ

(27060)オルタネーターASSYやリビルト コンプレッサーほか、いろいろ。

リビルト オルタネータの人気ランキング

ステーター

ステーター

ステーターコイルやステーターなどのお買い得商品がいっぱい。

ステーターの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。